플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN CXB 3K1NM 계산 저울, 최대 3000g 계량, 1g 해독도 | CE8JCX

KERN AND SOHN CXB 3K1NM 계수 저울, 최대 3000g. 계량, 1g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JCX 모델: CXB 3K1NM

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 609,381 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목계산 규모
배터리 충전 시간8의 시간.
교정 클래스III
교정 값1g
케이스 폭295mm
숫자 크기18mm
유형 표시LCD
진동수50 Hz에서
하우징 치수295 X 330 X 110 mm
하우징 높이110 mm
하우징 길이330 mm
입력 전압220 ~ 240V AC
선형성+/- 2g
최대 주변 습도85 %
맥스. 주변 온도.40도 씨
최소 주변 온도.-10도 씨
최소 부하20g
최소 무게20g
전원 공급 장치내장 전원 공급 장치
제품 데이터 시트kern-and-sohn-cxb-3k1nm.pdf
가독성1g
직사각형 계량 표면 크기300 X 225 mm
재현성1g
셋팅 시간2 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)100mg
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)1g
단위지, 킬로그램
용량 무게3kg
계량판 재질스테인리스 강
무게 표면 깊이225 mm
무게 표면 폭300 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.4
선박 높이 (cm)17
선박 길이 (cm)39
선박 폭 (cm)38
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)교정 값하우징 치수하우징 높이하우징 길이선형성최소 무게개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)가격
KERN AND SOHN CXB 30K10NM 계산 저울, 최대 30000g 계량, 10g 해독도 | CE8JCU CXB 30K10NM10g10g295 X 325 X 113 mm113 mm325 mm+/- 20g200g1g₩ 609,381

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN CXB 3K1NM 계수 저울, 최대 3000g. 계량, 1g 해독도
₩ 609,381 /단위