FLUORAMICS Tufoil 조명 그리스
Fluoramics Tufoil 번개 그리스는 상당히 낮은 작동 온도에서 작동하고 기계 및 베어링 수명을 연장하기 위한 Fluoramics Tufoil 그리스의 젤리 버전입니다. 이 쉽게 전단되는 그리스는 낮은 브레이크 아웃 토크, 스틱에 대한 저항이 필요한 응용 분야에 적합합니다....-미끄럽고 착용하십시오. 또한 총이 가열될 때 연화 후 작동하지 않기 때문에 총기의 슬라이드 및 볼트에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 컨테이너 유형 | 항목 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9121275 | - | 그리스 | - | ₩ 76,643 | RFQ
|
A | 9121270 | - | 그리스 | - | ₩ 30,800 | RFQ
|
B | 9100004 | 플라스틱 용기 | 합성 그리스 | 0.25의 파운드 | ₩ 38,207 | |
C | 9100005 | 플라스틱 용기 | 합성 그리스 | 0.5의 파운드 | ₩ 65,214 | |
D | 9121262 | 플라스틱 플런저 | 합성 그리스 | 1" | ₩ 117,803 | |
E | 9121263 | 튜브 | 합성 그리스 | 125 그램 | ₩ 42,054 |
Tufoil 조명 그리스
Fluoramics 번개 그리스는 저온, 낮은 브레이크 아웃 토크 및 마모가 필요한 응용 분야를 위해 설계되었으므로 기어, 미세 또는 서보 베어링 및 스테퍼와 같은 기계 부품에 사용하기에 이상적입니다. 막힘 없는 작동을 제공하기 위해 이러한 기어 윤활유는 작동 온도를 낮추어 베어링 수명을 연장하는 데 사용되는 공식(5미크론)에 극히 작은 서스펜션 입자를 특징으로 하는 Tufoil 기술 때문에 가장 적합합니다. 0.125~453.59g의 크기로 제공되는 플라스틱 용기, 플라스틱 플런저 및 튜브 스타일 용기로 제공되는 다양한 Tufoil 번개 그리스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- Fluoramics Tufoil 번개 그리스는 다른 그리스와 마찬가지로 손, 그리스 브러시 또는 병에 든 핸드 팩을 사용하여 도포할 수 있습니다. 그러나 그리스 카트리지를 사용하려면 그리스 건이 필요할 수 있습니다.
- 오래된 기계에서는 사용자가 먼저 표면에 그리스 한 방울을 떨어뜨리고 메커니즘을 작동해야 합니다. 그런 다음 깨끗한 티슈를 사용하여 여분을 닦아냅니다.
- 이 과정은 오래된 윤활제에서 남은 먼지나 금속 파편으로 인해 조직이 변색되지 않을 때까지 반복해야 합니다.
- 오래된 베어링과 메커니즘은 모든 표면과 오래되고 끈적거리는 기어박스에 가볍게 두드리기만 하면 되살아날 수 있습니다.
특징
- Fluoramics Tufoil 번개 그리스는 미세 베어링, 화기, 기어, 스테퍼, 서보 베어링 및 로봇에 사용됩니다.
- 화씨 1도 및 스트로크 351도에서 77의 관통력으로 NLGI 60 등급을 받았습니다.
- 이 낙뢰 그리스는 화씨 480도의 적점을 가지며 그 이상에서는 반고체에서 액체 상태로 변합니다.
- 그들은 덩어리나 이물질 없이 매끄러운 혼합물을 가지고 있습니다.
자주 묻는 질문
이 Fluoramics Tufoil 번개 그리스의 NLGI 번호는 무엇입니까?
NLGI 번호("NLGI 등급"이라고 함) 또는 가공된 침투는 윤활에 사용되는 그리스의 상대 경도 또는 경도 측정을 나타냅니다.
이 Fluoramics Tufoil 번개 그리스에서 사용할 수 있는 크기는 무엇입니까?
- 15g 병
- 1/4파운드 병
- 1/2파운드 병
- 1파운드 병
- 3온스 그리스 카트리지
- 13.39온스 그리스 카트리지
이 Fluoramics Tufoil 번개 그리스에서 전단 안정성은 무엇을 의미합니까?
전단 안정성은 기계적 부하에 대한 노출로 인한 점도 손실에 대한 그리스의 저항성을 나타냅니다. 전단력이 낮은 그리스의 장쇄 폴리머는 점도가 얇아지고 기계적 부하가 커지면 분해되어 내부 엔진 마모가 가속화되고 오일 소비가 높아집니다. 이러한 Fluoramics Tufoil 라이트닝 그리스는 342°F 및 77/10000 스트로크에서 100000의 전단 안정성(확장된 작업 침투)을 갖습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직선 블레이드 커넥터
- 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- 밀폐 공간 호이스트 마운트
- VAV 컨트롤
- Acme 너트
- 파이프피팅 및 커플링
- 안전표시
- 폐기물 처리기
- 안전보관
- O- 링 및 O- 링 키트
- DAYTON 제어 변압기
- APACHE MILLS 배수 러너
- FAZTEK 메쉬 리테이너 1 인치
- KILLARK 수형 및 암형 NPT 피팅이있는 플러그 및 부싱
- DIXON 커플러 씰 키트
- MJ MAY 롤 스톡, 5피트 X 24인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- APPLETON ELECTRIC 표준 산업용 접점 블록
- BALDOR / DODGE GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링 삽입