암수 NPT 피팅이있는 KILLARK 플러그 및 부싱
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 연결 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE31S | 1에서 1/2 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 3 / 4 " | 강철 | ₩ 11,165 | |
A | R-31 | 1에서 1/2 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 3 / 4 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 8,697 | |
A | R-32 | 1에서 3/4 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 3 / 4 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 8,347 | |
A | RE32S | 1에서 3/4 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 3 / 4 " | 강철 | ₩ 11,060 | |
B | 플러그-3 | 1" | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 철 | ₩ 12,127 | |
C | 컵 -3 | 1" | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 12,722 | |
A | R-53 | 1-1 / 2 ~ 1 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 7 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 20,177 | |
D | RE53S | 1-1 / 2 ~ 1 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 7 / 8 " | 강철 | ₩ 30,222 | |
E | 플러그5 | 1-1 / 2 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 철 | ₩ 30,222 | |
C | 컵 -5 | 1-1 / 2 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 21,472 | |
C | 컵 -4 | 1-1 / 4 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 17,517 | |
F | 플러그4 | 1-1 / 4 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 철 | ₩ 28,017 | |
G | 플러그1 | 1 / 2 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 철 | ₩ 9,275 | |
C | 컵 -1 | 1 / 2 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 8,137 | |
A | R-63 | 2 ~ 1 인치 | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 7 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 34,422 | |
H | RE63S | 2 ~ 1 인치 | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 7 / 8 " | 강철 | ₩ 53,480 | |
I | R-65 | 2 ~ 1-1 / 2 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 7 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 35,297 | |
J | RE65S | 2 ~ 1-1 / 2 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 7 / 8 " | 강철 | ₩ 50,977 | |
K | 플러그6 | 2" | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 철 | ₩ 49,402 | |
L | 컵 -6 | 2" | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 33,197 | |
A | R-21 | 3/4 ~ 1/2 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 3 / 4 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 7,472 | |
A | RE21S | 3/4 ~ 1/2 " | 남성 대 여성 | 부싱 감소 | 3 / 4 " | 강철 | ₩ 10,062 | |
C | 컵 -2 | 3 / 4 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 9,520 | |
M | 플러그2 | 3 / 4 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 철 | ₩ 10,237 |
수형 및 암형 NPT 피팅이있는 플러그 및 부싱
Killark 플러그 및 부싱은 강성 또는 IMC 도관 시스템에 적합하여 두 도관을 함께 연결하고 더 작은 크기로 축소하고 나사산 도관 허브를 닫습니다. 우수한 누출 무결성을 제공하고 저압 응용 분야에 적합한 수-암 및 수 나사 피팅 연결로 구성됩니다. 이 피팅은 높은 인장 강도를 위해 철, 알루미늄 또는 강철 구조로되어 있으며 5/8, 7/8, 3/4 및 1 인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 젖꼭지 수-수 연결 피팅 포함.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hex / Torx 키
- 모자
- 이더넷 스위치
- 이중 바퀴 캐스터
- 정신병자
- 철거 도구 및 장비
- 배관 설비
- 직업 사이트 조명
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- HVAC 테스트 기기
- HALLOWELL 옷장 Z 사물함
- MADISON 상승 액체 레벨 스위치 닫기
- ABILITY ONE 선형 저밀도 폴리에틸렌 쓰레기 봉투 및 라이너 코어리스 롤
- OSG 102 스트레이트 플루트 핸드 탭
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-12 Un
- DESIGNER'S EDGE 모션 보안 조명
- WESTWARD 볼 베어링
- JOHNSON CONTROLS 공기 전환 밸브
- GATES 표준 V-벨트, 2L 섹션
- GROVE GEAR GR 시리즈, H-H1 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기