그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 감소 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1-1 / 2 ~ 1 " |
연결 | 남성 대 여성 |
길이 | 7 / 8 " |
자재 | 구리 무료 알루미늄 |
하위 카테고리 | 플러그 및 부싱 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 783936570099 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 연결 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 -1 | 1 / 2 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 8,137 | ||
컵 -2 | 3 / 4 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 9,520 | ||
컵 -3 | 1" | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 12,722 | ||
컵 -4 | 1-1 / 4 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 17,517 | ||
컵 -5 | 1-1 / 2 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 21,472 | ||
컵 -6 | 2" | 남성 | 매입 형 플러그 | 1" | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 33,197 | ||
플러그1 | 1 / 2 " | 남성 | 매입 형 플러그 | 5 / 8 " | 철 | ₩ 9,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.