KILLARK

Killark의 제품 범위에는 전기 상자, 전선로, 도관, 스트럿, 연장 코드, 코드 릴, 멀티탭, 회로 차단기, 안전 스위치 및 자동화 장비가 포함됩니다. 킬라크 전기 제어 스테이션 높은 수준의 습기, 먼지 및 가연성 가스에 노출되고 세척 서비스로 인해 산화 반응이 발생하기 쉬운 장소에서 산업 기계를 제어하는 ​​데 이상적입니다. 이 Hubbell Killark 장치는 색상으로 구분된 별도의 시작 및 중지 푸시 버튼을 갖추고 있어 화재 또는 기타 안전 비상 상황에서 번거로움 없이 작동할 수 있습니다. 주조 알루미늄 및 폴리에스테르 수지 인클로저 변형으로 제공됩니다. 킬라크 전선관 부속품 장치, 구조물 및 건물의 전기 배선 라우팅 및 보호에 사용됩니다. 그들은 거친 작업 현장 학대를 견디기 위한 구리가 없는 알루미늄 인클로저와 벽과 천장 모두에 장착하기 위해 미리 뚫린 구멍을 특징으로 합니다.

상세 보기

견적요청

KILLARK 위험 장소 조명 액세서리

위험한 장소 조명 액세서리스플라이스 박스, 데칼 사인, 유리 글로브 및 반사경, 스플라이스, 사진 컨트롤, 광전지, 스핀탑 굴절기, 와이어 가드, 플렉시블 커플링, 어댑터, 돔, 천장 상자, 확장 및 어댑터 플레이트 포함(69 제품)

KILLARK 위험 위치 제어 스테이션

위험한 위치 제어 스테이션석유 정제소, 저장 시설 및 화학 공장과 같이 가연성 가스, 증기, 가연성 먼지 및 발화성 섬유가 있는 환경에서 전기 장비 및 기계류를 켜고 끄도록 설계되었습니다. 1/2 및 3/4인치 허브 크기로 제공되는 변형(12 제품)

KILLARK 위험 장소 텀블러 스위치

위험한 위치 텀블러 스위치자동화 및 제조 애플리케이션을 위한 전기 회로의 연결 생성/차단/변경을 요구하는 작업에 이상적입니다. NEMA 3 인증 외부 개스킷이 있는 일부 모델은 열악한 외부 환경으로부터 보호합니다. 1/2 및 3/4인치 허브 크기로 제공(2 제품)

KILLARK 위험 장소 설명서 모터 스위치 및 스타터

위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터자동차 및 제조 애플리케이션용 전기 모터를 ON/OFF 전환하는 데 이상적입니다. 일부 모델은 충격 강도를 위한 내마모성 및 경량 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 데드 엔드 및 피드스루 허브 스타일로 제공(7 제품)

KILLARK 전선관 및 케이블 행거

도관 및 케이블 행거견고한 금속 도관, IMC 및 EMT 튜브를 가로질러 채널, 빔 및 각도 지지대에 평행하거나 수직으로 고정하도록 설계되었습니다. 무거운 하중을 지탱할 수 있는 용융 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. (28 제품)

KILLARK 도관 및 배출구 본체

도관 및 출구 본체철/알루미늄 도관 몸체는 당김 또는 접합 작업을 위해 도체에 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 습한 응용 분야를 견딜 수 있도록 손상 및 개스킷(일부 모델의 경우)으로부터 전선을 보호하는 부드러운 일체형 와이어 부싱이 특징입니다. (333 제품)

킬라크 도관 피팅

도관 피팅나사 허브 및 25 cu가 있는 무동 알루미늄 도관 출구 본체. 용량. 스플 라이스 박스 또는 매달린 펜던트 고정 장치로 사용할 수 있습니다. 1/2, 3/4 및 1인치 허브 크기로 제공 (66 제품)

KILLARK 도관 본체 커버 및 개스킷

도관 본체 커버 및 개스킷알루미늄 커버, 개스킷 및 개스킷 허브와 같은 설치 액세서리 포함, Killark 도관 본체와 함께 사용하기에 이상적 (28 제품)

KILLARK 위험 장소 비상/출구 백업

위험한 위치 비상 / 출구 백업정전 상태에서 지속적인 조명을 제공하는 데 적합한 조명기구. 일부 모델은 번거롭지 않은 전원 연결을위한 사전 배선 단자대와 사용자 편의를위한 충전 표시등을 갖추고 있습니다. 13, 26 및 84 와트 정격으로 제공(2 제품)

KILLARK 위험 장소용 텀블러 스위치 액세서리

위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리생산 라인 및 제조 공장에서 소형 DC/AC 모터의 수동 시작/정지에 적합한 텀블러 스위치. 일부 모델은 높은 내마모성을 위해 구리가 없는 알루미늄 합금 인클로저를 특징으로 합니다. 스위치 어셈블리 및 어셈블리 커버도 사용 가능(8 제품)

킬라크 툴 행거

도구 행거(2 제품)

킬라크 휴대용 GFCI

휴대용 GFCI배전 애플리케이션을 위해 습하고 위험한 위치에 있는 휴대용 장비에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 습기가 인클로저에 들어가는 것을 방지하기 위한 완전히 개스킷 처리된 구획과 빠른 설치를 위한 휴대용 디자인(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Killark 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Appleton Electric MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 조명 기구, 인클로저, 도관, 제어 스테이션, 스위치, 피팅 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Killark 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

킬라크 소개

Killark의 제품 범위에는 전기 상자, 전선로, 도관, 스트럿, 연장 코드, 코드 릴, 멀티탭, 회로 차단기, 안전 스위치 및 자동화 장비가 포함됩니다. 킬라크 전기 제어 스테이션 높은 수준의 습기, 먼지 및 가연성 가스에 노출되고 세척 서비스로 인해 산화 반응이 발생하기 쉬운 장소에서 산업 기계를 제어하는 ​​데 이상적입니다. 이 Hubbell Killark 장치는 색상으로 구분된 별도의 시작 및 중지 푸시 버튼을 갖추고 있어 화재 또는 기타 안전 비상 상황에서 번거로움 없이 작동할 수 있습니다. 주조 알루미늄 및 폴리에스테르 수지 인클로저 변형으로 제공됩니다. 킬라크 전선관 부속품 장치, 구조물 및 건물의 전기 배선 라우팅 및 보호에 사용됩니다. 그들은 거친 작업 현장 학대를 견디기 위한 구리가 없는 알루미늄 인클로저와 벽과 천장 모두에 장착하기 위해 미리 뚫린 구멍을 특징으로 합니다.

주요 상품명

Seal-XM 제어 스테이션

Seal-XM 제어 스테이션

Killark SEAL-XM FXCS 시리즈 제어 스테이션은 위험 구역에서 모터 시동/정지 기능, LED 파일럿 라이트 표시 등 다양한 제어 솔루션을 제공합니다. 실내외에서 Type 1, 1, 2 보호 등급이 요구되는 Class 1, Division 1 & 2, Class 3, Zone 7 & 9 구역에서 사용됩니다....

CSA 인증 SEAL-XM 시리즈 제품은 대기 중의 가연성 가스/증기, 가연성 먼지 또는 쉽게 발화되는 섬유의 발화를 방지하는 데 이상적입니다.

LINEARLITE 형광등 기구

LINEARLITE 형광등 기구

Killark LINEARLITE DBF 시리즈 형광등은 가연성 가스/증기 또는 가연성 분진이 있는 구역이나 2등급, 1등급, 2등급 또는 XNUMX등급, XNUMX등급 또는 XNUMX등급 위험 구역(NEC에 정의됨)의 일반 조명 및 집중 조명에 이상적입니다. 이 Killark 조명등은 실내 및 ...

야외 적용은 위험하지 않은 습한 장소에서도 사용할 수 있습니다.

Duraloy 7 도관 본체

Duraloy 7 도관 본체

Killark Duraloy 7 시리즈 도관 본체는 전선/케이블의 당김, 접합 및 유지 관리 작업을 위해 도체에 쉽게 접근할 수 있습니다. 나사산이 있는 단단한 도관에 연결하기 위해 나사산이 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

이 Killark 제품은 어떤 표준을 준수합니까?

많은 Killark 제품은 안전 및 성능 표준을 충족하여 UL, NEMA, CSA 및 FM 표준을 준수합니다.

Killark 스트로브와 점멸등의 용도는 무엇입니까?

스트로브와 섬광등은 일정한 간격으로 짧은 빛을 발산합니다. 이 표시등은 건설 장비 및 기타 유형의 경고 시스템에 부착될 때 비상 신호를 보내거나 잠재적인 위험을 경고합니다.

Killark 제품의 IP 등급에 있는 다른 숫자는 무엇을 나타냅니까?

IP 보호는 장비가 이물질 및 액체에 대해 제공하는 보호 수준을 나타냅니다. IP 등급의 첫 번째 숫자는 고체 물체(먼지/파편/이물질)에 대한 보호를 결정합니다. 0은 보호되지 않으며 6은 완전한 보호입니다. IP 등급의 두 번째 숫자는 액체(물)에 대한 보호를 나타냅니다. 0은 보호 기능이 없으며 8은 압력 하에서 장기간 침수로부터 보호됩니다.