KILLARK 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리 생산 라인 및 제조 공장에서 소형 DC/AC 모터의 수동 시작/정지에 적합한 텀블러 스위치. 일부 모델은 높은 내마모성을 위해 구리가 없는 알루미늄 합금 인클로저를 특징으로 합니다. 스위치 어셈블리 및 어셈블리 커버도 사용 가능
생산 라인 및 제조 공장에서 소형 DC/AC 모터의 수동 시작/정지에 적합한 텀블러 스위치. 일부 모델은 높은 내마모성을 위해 구리가 없는 알루미늄 합금 인클로저를 특징으로 합니다. 스위치 어셈블리 및 어셈블리 커버도 사용 가능
텀블러 스위치
Killark 텀블러 스위치는 위험한 위치에서 효과적인 솔루션을 제공하며 모터 기능 및 조명 전환을 시작 / 중지하는 데 사용됩니다. UV 방사에 대한 저항을위한 주조 알루미늄 구조와 원활한 현장 설치를위한 추가 배선 공간이있는 컬러 코드 배선이 특징입니다. 이러한 UL 등재 스위치는 Class 1, 2 및 3 장치와 호환되며 단극, 이중 및 삼중 극 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 단극 텀블러 스위치 피드 스루 허브 포함.
Killark 텀블러 스위치는 위험한 위치에서 효과적인 솔루션을 제공하며 모터 기능 및 조명 전환을 시작 / 중지하는 데 사용됩니다. UV 방사에 대한 저항을위한 주조 알루미늄 구조와 원활한 현장 설치를위한 추가 배선 공간이있는 컬러 코드 배선이 특징입니다. 이러한 UL 등재 스위치는 Class 1, 2 및 3 장치와 호환되며 단극, 이중 및 삼중 극 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 단극 텀블러 스위치 피드 스루 허브 포함.
텀블러 스위치 커버
Killark XS / XST 시리즈 텀블러 스위치 커버는 전기 회로의 연결을 설정, 차단 또는 변경하는 데 사용됩니다. 전면 레버 회전식 스위치 어셈블리와 함께 사용하도록 UL 등재 및 CSA 인증을 받았습니다. 이 스위치 커버는 ON 또는 OFF 위치에서 자물쇠를 잠그는 표준 조항과 함께 제공됩니다. 덮개를 통과하는 나사산 스테인리스 스틸 샤프트에 연결된 레버가 장착되어 있습니다. 이 장치는 15 및 20A 변형으로 제공됩니다. 선택한 모델 (FXS 시리즈 텀블러 스위치 커버)에는 NEMA 3 내후성 인클로저가 있습니다.
Killark XS / XST 시리즈 텀블러 스위치 커버는 전기 회로의 연결을 설정, 차단 또는 변경하는 데 사용됩니다. 전면 레버 회전식 스위치 어셈블리와 함께 사용하도록 UL 등재 및 CSA 인증을 받았습니다. 이 스위치 커버는 ON 또는 OFF 위치에서 자물쇠를 잠그는 표준 조항과 함께 제공됩니다. 덮개를 통과하는 나사산 스테인리스 스틸 샤프트에 연결된 레버가 장착되어 있습니다. 이 장치는 15 및 20A 변형으로 제공됩니다. 선택한 모델 (FXS 시리즈 텀블러 스위치 커버)에는 NEMA 3 내후성 인클로저가 있습니다.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 가스켓
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 배관 호스
- 용접 오븐 및 액세서리
- 공기 청소기
- 카운터 싱크 센터 리머
- 스톱워치
- JET TOOLS 스위블 헤드 밴드 쏘
- CONDOR CoolDry (TM) 폴리 에스테르 메시 고 가시성 조끼, 클래스 2
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PlugTrak 사전 배선된 레이스웨이
- ALLEGRO SAFETY 어댑터
- EATON 안전 스위치 중립 본딩 키트
- ENERPAC CM 시리즈 메탈 케이스
- ENERPAC STB 시리즈 파이프 벤더 세트
- VESTIL ABLT 시리즈 에어백 가위 리프트 테이블
- SWEEPEX 벨트
- ENERPAC 키트