그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 스타터 커버 스위치 및 어셈블리 |
A | 20 |
깊이 | 1.75 " |
높이 | 4.625 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
운영자 유형 | 스위치 어셈블리 |
UPC | 783936933412 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
모델 | A | HP | 항목 | 스위치 유형 | 운영자 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX-2 | 20 | - | 모터 스타터 커버 스위치 및 어셈블리 | 전환 | 스위치 어셈블리 | 600 VAC | ₩ 453,950 | |
XS-1C | 20 | 1V에서 120 개, 2V에서 240 개 | 스위치 어셈블리 전면 커버 | 1 극 | 텀블러 스위치 | 120 / 277 VAC | ₩ 295,522 | |
XS-2C | 20 | 1V에서 120 개, 2V에서 240 개 | 스위치 어셈블리 전면 커버 | 2 극 | 텀블러 스위치 | 120 / 277 VAC | ₩ 297,517 | |
XS-8C | 15 | 3V에서 240 개, 5V에서 480 개 | 스위치 어셈블리 전면 커버 | 3 극 | 텀블러 스위치 | 240 / 480 VAC | ₩ 689,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.