항목 | 스위치 어셈블리 전면 커버 |
A | 20 |
깊이 | 3.625 " |
높이 | 6 13 / 16 " |
HP | 1V에서 120 개, 2V에서 240 개 |
범례 표시 | 온 / 오프 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
갱의 수 | 1 |
안전 등급 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 C, D; 클래스 I, 구역 1 및 2, 그룹 IIB, IIA; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III |
스위치 유형 | 1 극 |
운영자 유형 | 텀블러 스위치 |
UPC | 783936194738 |
전압 | 120 / 277 VAC |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.