KILLARK 위험 지역 안전 및 차단 스위치 가연성 가스, 발화성 먼지 및 가연성 섬유가 있는 장소에서 전기 장비를 전원에서 분리하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 O링이 있는 개스킷 플랜지가 있어 수분에 대한 완벽한 밀봉이 가능합니다. 30, 60 및 100A 변형으로 제공
가연성 가스, 발화성 먼지 및 가연성 섬유가 있는 장소에서 전기 장비를 전원에서 분리하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 O링이 있는 개스킷 플랜지가 있어 수분에 대한 완벽한 밀봉이 가능합니다. 30, 60 및 100A 변형으로 제공
방폭 차단 스위치
Killark 위험 위치 차단 스위치는 과부하 또는 단락 상태로부터 보호하기 위해 모터 회로를 분리하는 데 적합합니다. 이 힌지 커버 분리 스위치는 구리가 없는 알루미늄 구조로 부식에 강합니다. 방수 조립을 보장하는 O링이 있는 개스킷 플랜지와 설치 및 유지 보수 시간을 줄이기 위한 스테인리스 스틸 커버 볼트가 특징입니다. 이 UL 인증 장치는 ON 또는 OFF 위치에서 자물쇠로 잠글 수 있는(최대 3개의 잠금 장치 포함) 스위치 작동 토글과 통합되어 있습니다. Raptor Supplies 같은 제어 스테이션 피드스루 및 막다른 허브 변형에서.
Killark 위험 위치 차단 스위치는 과부하 또는 단락 상태로부터 보호하기 위해 모터 회로를 분리하는 데 적합합니다. 이 힌지 커버 분리 스위치는 구리가 없는 알루미늄 구조로 부식에 강합니다. 방수 조립을 보장하는 O링이 있는 개스킷 플랜지와 설치 및 유지 보수 시간을 줄이기 위한 스테인리스 스틸 커버 볼트가 특징입니다. 이 UL 인증 장치는 ON 또는 OFF 위치에서 자물쇠로 잠글 수 있는(최대 3개의 잠금 장치 포함) 스위치 작동 토글과 통합되어 있습니다. Raptor Supplies 같은 제어 스테이션 피드스루 및 막다른 허브 변형에서.
스타일 | 모델 | 폭 | A | 깊이 | 높이 | HP | 항목 | 자재 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B7NFD13A | ₩5,134,132 | |||||||||
B | B7NFD26A | ₩5,651,345 | |||||||||
B | B7NFD21A | ₩7,017,377 | |||||||||
C | EXB-NFD-0303P | ₩6,847,925 | |||||||||
C | EXB-NFD-1003P | ₩8,532,527 | |||||||||
C | EXB-NFD-0603P | ₩6,935,459 | |||||||||
C | EXB-FDS-0303P | ₩8,532,527 | |||||||||
C | EXB-FDS-0603P | ₩11,179,910 | |||||||||
C | EXB-FDS-1003P | ₩14,899,202 |
더 알아보기
- 폭기
- 도색스프레이 외
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 리프팅 하드웨어
- 실험실기구
- 위험한 장소 배기 팬
- 스파크 방지 도구 세트
- 네일 세트
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- 지붕 해치 난간 시스템
- MUELLER INDUSTRIES 커플 링
- KILLARK HPS 전등
- MARATHON 플랫 프리 폴리 우레탄 휠
- WIRECRAFTERS 슬라이드 도어, 용접, 와이어 파티션
- MUELLER INDUSTRIES 블랙 스틸 스케줄 40 용접 파이프
- TENNSCO Z-라인 시리즈 볼트리스 선반
- APOLLO VALVES 77F-200 시리즈 포트 볼 밸브
- LINN GEAR 강화 마이터기어
- ABUS 잠금 자물쇠, 열쇠가 동일함
- LENOX TOOLS 제한