KILLARK 도관 본체 커버 및 개스킷 알루미늄 커버, 개스킷 및 개스킷 허브와 같은 설치 액세서리 포함, Killark 도관 본체와 함께 사용하기에 이상적
알루미늄 커버, 개스킷 및 개스킷 허브와 같은 설치 액세서리 포함, Killark 도관 본체와 함께 사용하기에 이상적
네오프렌 고무 도관 바디 개스킷
Killark 도관 본체 개스킷은 전기 설비를 보호하기 위해 습기를 밀봉하고 부식을 방지하는 데 사용됩니다. 이 장치는 고온에서 우수한 화학적 안정성과 유연성을 위해 네오프렌 고무로 만들어졌습니다. 일부 모델은 플랫백 디자인으로 배선 용량과 장착 안정성을 높입니다. 이 장치는 UL 등재 및 CSA 인증 표준을 충족하며 1/2~6.875인치 범위의 허브 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 도관 본체 개스킷 높은 내유성이 필요한 응용 분야에 사용하기위한 니트릴 부타디엔 (Buna-N) 구조가 특징입니다.
Killark 도관 본체 개스킷은 전기 설비를 보호하기 위해 습기를 밀봉하고 부식을 방지하는 데 사용됩니다. 이 장치는 고온에서 우수한 화학적 안정성과 유연성을 위해 네오프렌 고무로 만들어졌습니다. 일부 모델은 플랫백 디자인으로 배선 용량과 장착 안정성을 높입니다. 이 장치는 UL 등재 및 CSA 인증 표준을 충족하며 1/2~6.875인치 범위의 허브 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 도관 본체 개스킷 높은 내유성이 필요한 응용 분야에 사용하기위한 니트릴 부타디엔 (Buna-N) 구조가 특징입니다.
커버
도관 본체 덮개
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 기계 유체
- 공기압 시스템 구성품
- 배수 설비 세척
- 나사봉 및 스터드
- 초경 엔드 밀
- 알 권리 바인더
- 밴드 클램프
- 실린더 위치 센서
- 벽 기초
- JOHNSON CONTROLS P32 시리즈 민감형 압력 스위치
- DAYTON 벨트 드라이브가 있는 여과된 원심 공급 환풍기
- KINGSTON VALVES 215A 시리즈, 밸브 수리 키트
- WRIGHT TOOL 소켓 핸들 및 부착물
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- DUPONT ProShield 10 Serged Seam 흰색 작업복(신축성 있는 손목 포함)
- AIR KING 산업용 벽걸이 팬
- CROSBY 스프링 래치
- EATON 교체 전구
- SAFE T SEAL 패드