JOHNSON Controls P32 시리즈 민감형 압력 스위치
Johnson Controls의 차압 스위치는 차압 수준을 모니터링하고 제어하는 데 사용됩니다. 이는 클린룸, 제약 시설 및 환기 시스템에 적용됩니다. 기압 변화를 감지하여 경보를 발령하고 팬을 활성화하거나 댐핑할 수 있습니다....일관된 공기 흐름을 보장하고 오염을 방지하여 최적의 환기를 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 작동 온도 범위 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P32AC-2C | 2 1 / 8 " | 5 5 / 8 " | -40° ~ 165°F | HVAC/범용 | 3 1 / 4 " | ₩ 219,152 | |
A | P32AC-1C | 2-1 / 8 " | 5.625 " | -40 ~ 165 F | H VAC/범용 | 3.25 " | ₩ 202,160 | |
A | P32AF-1C | 2-1 / 8 " | 5.625 " | -40 ~ 165 F | H VAC/범용 | 3.25 " | ₩ 198,537 | |
A | P32AF-2C | 2-1 / 8 " | 5.625 " | -40 ~ 165 F | H VAC/범용 | 3.25 " | ₩ 214,690 |
작동 메커니즘
- 차동 기압 스위치는 산업 또는 HVAC 시스템의 두 지점 사이의 기압 차이를 모니터링하여 작동합니다. 스위치 내부에는 압력 변화에 반응하는 다이어프램이나 센서가 있습니다.
- 압력차가 사전 설정된 수준에 도달하면 전기 스위치가 활성화됩니다. 이 스위치는 팬 켜기 또는 알람 켜기와 같은 특정 작업을 수행하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
- 지속적으로 압력 차이를 확인하고 원하는 수준을 유지하기 위해 필요에 따라 조정합니다. 이 메커니즘은 공기 흐름을 조절하고 오염을 방지함으로써 다양한 응용 분야에서 안전성과 효율성을 보장합니다.
특징
- Johnson Controls의 차압 스위치는 노출된 표면의 부식을 방지하고 내부 구성 요소의 견고성을 높이기 위해 성형된 폴리카보네이트 인클로저를 특징으로 합니다.
- 누출을 방지하기 위해 Buna-N 다이어프램이 있습니다.
- 이러한 차압 스위치는 화씨 -40도에서 165도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 세트 스케일을 조정하고 무단 접근을 방지하기 위해 분리 가능한 커버를 제공합니다.
- 이 공기 압력 스위치에는 안전한 연결을 위한 FNPT x NPSM 커넥터가 있습니다.
자주 묻는 질문
Johnson Controls 차압 스위치에는 어떤 유지 관리가 필요합니까?
- 마모나 손상의 흔적이 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 필요에 따라 마모된 부품을 교체하십시오.
- 시간이 지남에 따라 스위치를 교정하고 필요한 경우 설명서를 참조하십시오.
특정 애플리케이션에 적합한 모델을 어떻게 선택합니까?
압력 범위, 환경 조건, 인증 및 스위치의 용도와 같은 요소를 고려하십시오.
이 스위치를 설치할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
설치 중 적절한 접지를 확인하고, 전기 안전 절차를 따르고, 사용자 설명서에 제공된 모든 안전 지침을 준수하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 블래스트 캐비닛
- 소형 회로 차단기 연결
- 스크린 도어 하드웨어
- LED 장식 조명
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 실험실 장비
- 도서 및 학습용품들
- 살충제 및 해충 구제
- 데이터 기록계
- 전구 관련 제품
- PRO-LINE 볼 트랜스퍼 워크 벤치
- ARO 모듈 식 에어 라인 윤활기
- SAFTCART 실린더 칼라
- FLUORAMICS Tufoil 부식 방지기
- YSI 듀얼 센서 케이블
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 1/4-12 Un
- EATON E2L 유형 마이닝 몰드 케이스 회로 차단기 트립 유닛
- Cementex USA 메트릭 플러시 연결 육각 비트 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- HUMBOLDT 서보 유압 만능 시험기
- BOSTON GEAR Bear-N-Bronze 660 주조 청동 솔리드 베어링 바