ARO 모듈 식 에어 라인 윤활기
필터
조정 유형 : 드라이버 , 본체 재질: 알류미늄 , 유형: 모듈
스타일 | 모델 | NPT | 보울 재질 | 그릇 크기 | 오일 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L36461-110 | 1" | 금속 | 3.7 오즈. | 3.7 오즈. | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 1 인치 NPT | ₩ 443,625 | |
A | L36341-100 | 1 / 2 " | 폴리 카보네이트 | 4.3 오즈. | 4.3 오즈. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 247,922 | |
A | L36341-110 | 1 / 2 " | 금속 | 3.7 오즈. | 3.7 오즈. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 257,354 | |
A | L36121-100 | 1 / 4 " | 폴리 카보네이트 | 0.6 온스 | 0.6 오즈. | 5.04 " | 1.57 " | 1.81 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 142,450 | |
A | L36221-100 | 1 / 4 " | 폴리 카보네이트 | 1.9 온스 | 1.9 오즈. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 203,717 | |
A | L36221-110 | 1 / 4 " | 금속 | 1.5 오즈. | 1.5 오즈. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 217,892 | |
A | L36451-110 | 3 / 4 " | 금속 | 3.7 오즈. | 3.7 오즈. | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 437,990 | |
A | L36351-100 | 3 / 4 " | 폴리 카보네이트 | 4.3 오즈. | 4.3 오즈. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 248,990 | |
A | L36351-110 | 3 / 4 " | 금속 | 3.7 오즈. | 3.7 오즈. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 265,230 | |
A | L36231-100 | 3 / 8 " | 폴리 카보네이트 | 1.9 온스 | 1.9 오즈. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 207,410 | |
A | L36331-100 | 3 / 8 " | 폴리 카보네이트 | 4.3 오즈. | 4.3 오즈. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 242,725 | |
A | L36231-110 | 3 / 8 " | 금속 | 1.5 오즈. | 1.5 오즈. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 237,002 | |
A | L36331-110 | 3 / 8 " | 금속 | 3.7 오즈. | 3.7 오즈. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 257,197 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스웨이지 스터드 피팅
- 밀어서 튜브 피팅 키트 연결
- 밸브 장착 하드웨어
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 진공 조절기
- 기어 모터
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 유압 공구
- 도관 마운팅
- 농업 테스트
- LITHONIA LIGHTING 고정 케이블 Quick-flex 120V
- CAROL 전력 제한 트레이 케이블
- BADGER METER 장점 소화기
- INSIZE 테이퍼 게이지
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 12-32 Unef
- APPROVED VENDOR 폐기물 무기
- WIHA TOOLS 절연 엔드 커팅 니퍼
- CDI CONTROL DEVICES 체크 밸브
- MORSE DRUM 밸브 어셈블리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDSS 단일 감속 감속기