실린더 위치 센서
Dovetail PNP 스위치
SPEEDAIRE 도브테일 PNP 스위치는 공압 실린더의 위치를 감지하고 피스톤 사이클을 카운트하고 실린더 작동을 변경하기 위해 자동화 기계에 사용됩니다. 이러한 스위치는 신호가 전달되지 않는 한 일반적으로 열린 구성으로 유지됩니다. 그들은 작동에 대해 표시하는 LED를 가지고 있으며 3/4에서 4인치 범위의 보어 직경을 가진 포트에 맞을 수 있습니다. 이 PNP 스위치의 리드 길이는 1/2피트에서 9피트 사이에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 도브테일 PNP 스위치는 공압 실린더의 위치를 감지하고 피스톤 사이클을 카운트하고 실린더 작동을 변경하기 위해 자동화 기계에 사용됩니다. 이러한 스위치는 신호가 전달되지 않는 한 일반적으로 열린 구성으로 유지됩니다. 그들은 작동에 대해 표시하는 LED를 가지고 있으며 3/4에서 4인치 범위의 보어 직경을 가진 포트에 맞을 수 있습니다. 이 PNP 스위치의 리드 길이는 1/2피트에서 9피트 사이에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
위치 센서 타이로드 마운트
Destaco 위치 센서는 실린더 피스톤의 위치를 감지하는 데 사용되며 LED 디스플레이가 있는 타이로드 장착 스타일로 제공됩니다. 14mA 스위칭 전류로 화씨 140도에서 화씨 500도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Destaco 타이로드 위치 센서는 실린더 피스톤에 설치된 마그네틱 링 활성화 센서와 함께 9피트 리드 길이로 제공됩니다.
Destaco 위치 센서는 실린더 피스톤의 위치를 감지하는 데 사용되며 LED 디스플레이가 있는 타이로드 장착 스타일로 제공됩니다. 14mA 스위칭 전류로 화씨 140도에서 화씨 500도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Destaco 타이로드 위치 센서는 실린더 피스톤에 설치된 마그네틱 링 활성화 센서와 함께 9피트 리드 길이로 제공됩니다.
실린더 위치 센서
실린더 위치 센서
Dovetail NPN 스위치
SPEEDAIRE 도브테일 NPN 스위치는 공압 실린더의 위치를 감지하는 자동화 기계에 적합합니다. 이 스위치는 또한 피스톤 주기를 세고 실린더 작동을 변경합니다. 이 스위치는 신호가 전달되지 않는 한 일반적으로 열린 구성을 유지합니다. 또한 LED 표시기가 있으며 3/4에서 4인치 범위의 보어 직경 포트에 맞을 수 있습니다. 이 스위치의 리드 길이는 1/2피트에서 9피트 사이에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 도브테일 NPN 스위치는 공압 실린더의 위치를 감지하는 자동화 기계에 적합합니다. 이 스위치는 또한 피스톤 주기를 세고 실린더 작동을 변경합니다. 이 스위치는 신호가 전달되지 않는 한 일반적으로 열린 구성을 유지합니다. 또한 LED 표시기가 있으며 3/4에서 4인치 범위의 보어 직경 포트에 맞을 수 있습니다. 이 스위치의 리드 길이는 1/2피트에서 9피트 사이에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
리드 없음 Spst 전환
더브테일 리드 스위치
SPEEDAIRE 도브테일 리드 스위치는 밸브 타이밍 및 전원 공급과 같은 다양한 작동을 원격으로 제어합니다. 보어 직경이 3/4 및 4인치인 연결 포트와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 스위치는 신호가 전달될 때까지 일반적으로 열린 위치에 있습니다. 또한 스위치의 위치를 알려주는 LED 표시등이 있습니다. 이 리드 스위치의 리드 길이는 1/2에서 9피트 사이에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 도브테일 리드 스위치는 밸브 타이밍 및 전원 공급과 같은 다양한 작동을 원격으로 제어합니다. 보어 직경이 3/4 및 4인치인 연결 포트와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 스위치는 신호가 전달될 때까지 일반적으로 열린 위치에 있습니다. 또한 스위치의 위치를 알려주는 LED 표시등이 있습니다. 이 리드 스위치의 리드 길이는 1/2에서 9피트 사이에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
실린더 위치 센서
위치 표시 스위치, 리드, 32~125mm 보어 직경, 10~30V AC/Dc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P8SAGRFAX | CT3GLY | ₩ 85,750 |
리드 스위치 세트 80ma 24vdc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
19D999 | AA8NET | ₩ 145,740 |
위치 표시 스위치 REED, 내경 32~125mm용, 10~30V AC/DC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P8SAGRFAX | CN2TFF | ₩ 103,985 |
위치 센서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
56JD46 | CH6KJW | ₩ 62,772 | 자세히 |
리드 센서, 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P8SAGP팩스 | CH6QZX | ₩ 147,665 | 자세히 |
위치 표시 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P8SAGNFAX | CH6QZW | ₩ 147,665 | 자세히 |
실린더 위치 센서
공압 실린더 위치 센서는 실린더의 피스톤 위치를 감지하기 위해 실린더 외부에 장착됩니다. 이 센서는 공작 기계 및 포장 기계와 함께 사용하기에 이상적입니다. NPN, PNP, 리드 및 솔리드 스테이트 스위치와 같은 다양한 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Destaco와 같은 브랜드의 다양한 공압 실린더 위치 센서를 제공합니다. Speedaire 그리고 Miller Fluid Power. ALS 시리즈 솔리드 스테이트 스위치 밀러 유체 동력 자기장의 극성 변화를 감지하고 최대 피스톤 속도 0.5m / 초에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 센서는 두 개의 LED 표시기 (빨간색 및 노란색)가있어 피스톤이 스위칭 영역 내부 또는 외부에 있는지 여부를 나타냅니다. 데스 타코 위치 센서는 방수 및 방진 기능을 제공하는 IP67 등급이며 LED 화면이 특징입니다. 이 공압식 실린더 센서는 타이 로드가 있는 실린더에 쉽게 장착할 수 있으며 최대 케이블 길이가 10피트입니다.
더 알아보기
- 램프
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 파워 가위
- O- 링 및 O- 링 키트
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 부스터 팬 등록
- 플렉스 커플 링 허브
- 반경 게이지
- 와이어 랩 도구 액세서리
- 플랩 휠 잠금
- SCHLAGE 데드래치
- SLOAN 조정 가능한 테일 어셈블리 1/16 인치
- OSG 801 시리즈, Carbide Bur
- APPLETON ELECTRIC 3/4 인치 형광등 설비
- REELCRAFT 아세틸렌 입구 연결 피팅
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 9-7/8인치
- GENERAL PIPE CLEANERS Teletube 옷장 오거
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 9/16-12 unc
- MASTER MAGNETICS 유연한 자석
- GPI 연료 노즐 회전