KILLARK 네오프렌 고무 도관 바디 개스킷
스타일 | 모델 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 가스크571 | 아니 | 1 / 2 " | ₩ 7,770 | |
A | 가스크573 | 아니 | 1" | ₩ 9,205 | |
A | 가스크576 | 아니 | 2" | ₩ 16,450 | |
B | GEC-RG | 아니 | 2-11 / 16 " | ₩ 21,297 | |
A | 가스크572 | 아니 | 3 / 4 " | ₩ 7,700 | |
A | 가스크574 | 아니 | 1.25 " | ₩ 13,895 | |
B | GES-RG | 아니 | 3-9 / 16 " | ₩ 23,397 | |
B | GRM-RG | 가능 | 6.875 " | ₩ 49,997 | |
C | OL-6-RG | 가능 | 2" | ₩ 13,160 |
네오프렌 고무 도관 바디 개스킷
Killark 도관 본체 개스킷은 전기 설비를 보호하기 위해 습기를 밀봉하고 부식을 방지하는 데 사용됩니다. 이 장치는 고온에서 우수한 화학적 안정성과 유연성을 위해 네오프렌 고무로 만들어졌습니다. 일부 모델은 플랫백 디자인으로 배선 용량과 장착 안정성을 높입니다. 이 장치는 UL 등재 및 CSA 인증 표준을 충족하며 1/2~6.875인치 범위의 허브 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 도관 본체 개스킷 높은 내유성이 필요한 응용 분야에 사용하기위한 니트릴 부타디엔 (Buna-N) 구조가 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 전문 도구
- 유형 II 안전 캔
- 실러
- 휠 꽉 액세서리
- 오일
- 실험실 자재
- 욕조 / 수도꼭지
- 장비
- 연마 밴드 및 롤
- 푸시 버튼
- MACROMATIC 12VDC, 시간 지연 릴레이
- DAYTON 표준 주철, C 페이스 감속기
- WESTWARD 인서트 비트, 슬롯형
- CHANNELLOCK 구부러진 롱 노즈 플라이어 6-3 / 4 인치 톱니 모양
- PARKER 4000 시리즈, 공압 모듈 식 FRL 액세서리
- HOFFMAN Spectra Cool S10 시리즈 슬림핏 인클로저 에어컨
- WATTS 여성 줄기
- 80/20 15 시리즈 1530-LITE 프로파일 T-슬롯 돌출부
- INSIZE 디지털 현미경
- WEG 전기 모터, 10/2.5Hp