벨트 구동 장치가 있는 DAYTON 필터링 원심 공급 인공호흡기
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HY77 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,276,895 | |
A | 7HY76 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,882,007 | |
A | 7HY95 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,002,935 | |
A | 7HY89 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,022,692 | |
A | 7HY88 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,158,177 | |
A | 7HY86 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,969,282 | |
A | 7HY84 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,137,562 | |
A | 7HY83 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,714,815 | |
A | 7HY74 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,703,927 | |
A | 7HY73 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,748,027 | |
A | 7HY78 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,956,645 | |
A | 7HY85 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,817,312 | |
A | 7HY87 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,007,082 | |
A | 7HY94 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,965,135 | |
A | 7HY93 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,887,085 | |
A | 7HY92 | - | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,226,060 | |
A | 7HY75 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,819,970 | |
A | 7HZ07 | 11,208 | 44.5 " | 44.5 " | 10,688 | 10,161 | 9111 | 7519 | 5202 | ₩ 12,492,742 | |
A | 7HZ08 | 12,841 | 44.5 " | 44.5 " | 12,412 | 11,952 | 10,993 | 10,037 | 8648 | ₩ 13,341,055 | |
A | 7HY97 | 1591 | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,146,085 | |
A | 7HY96 | 1591 | 32.5 " | 32.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 5,281,570 | |
A | 7HY79 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,074,629 | |
A | 7HY80 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,112,429 | |
A | 7HY81 | 2142 | 28.5 " | 28.5 " | 1902 | 1585 | - | - | - | ₩ 4,303,180 | |
A | 7HY82 | 2142 | 28.5 " | 28.5 " | 1902 | 1585 | - | - | - | ₩ 4,167,695 | |
A | 7HY90 | 2607 | 32.5 " | 32.5 " | 2159 | - | - | - | - | ₩ 5,726,542 | |
A | 7HY91 | 2607 | 32.5 " | 32.5 " | 2159 | - | - | - | - | ₩ 5,486,442 | |
A | 7HY99 | 2854 | 32.5 " | 32.5 " | 2124 | - | - | - | - | ₩ 5,619,950 | |
A | 7HY98 | 2854 | 32.5 " | 32.5 " | 2124 | - | - | - | - | ₩ 5,869,937 | |
A | 7HZ01 | 3134 | 40.5 " | 40.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 7,580,492 | |
A | 7HZ02 | 3134 | 40.5 " | 40.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 7,340,392 | |
A | 7HZ00 | 3650 | 32.5 " | 32.5 " | 3252 | 2681 | - | - | - | ₩ 5,325,862 | |
A | 7HZ03 | 4431 | 40.5 " | 40.5 " | 3600 | - | - | - | - | ₩ 6,970,984 | |
A | 7HZ04 | 5995 | 40.5 " | 40.5 " | 5495 | 4894 | - | - | - | ₩ 7,180,722 | |
A | 7HZ05 | 7935 | 40.5 " | 40.5 " | 7585 | 7218 | 6348 | 5240 | - | ₩ 7,525,017 | |
A | 7HZ06 | 9004 | 44.5 " | 44.5 " | 8405 | 7781 | 5796 | - | - | ₩ 11,752,912 |
벨트 드라이브가 있는 여과된 원심 공급 환풍기
Dayton 필터 원심 공급 환기 장치는 창고 및 상업용 주방에 적용할 수 있도록 조절되지 않고 여과된 메이크업 공기를 공급합니다. 내부 공기가 재순환될 수 없고 외부로 배출되어야 할 때 실내 공간에서 공기를 보충합니다. 이 인공호흡기는 강도와 내구성을 높이고 진동과 소음을 줄이기 위해 스틸 휠과 네오프렌 아이솔레이터가 있는 아연도금강 구조를 사용합니다. 환기 장치에는 공기 중에 존재하는 먼지 및 기타 오염 물질을 포집하기 위해 쉽게 청소할 수 있는 알루미늄 필터가 있는 웨더 후드가 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 11-1/8인치에서 20-1/2인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.