DAYTON 7HZ08 드라이브 패키지 포함 공급 벤트 208-230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공급 환풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.5 " |
베이스 길이 | 44.5 " |
기본 너비 | 44.5 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 14,602 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 14,255 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 13,920 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 13,597 |
CFM @ 0.675 인치 SP | 13,269 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 12,841 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 12,412 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 11,952 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 10,993 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 10,037 |
CFM @ 1.75 인치 SP | 8648 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 6996 |
방전 길이 (인치) | 25-3/8 |
방전 폭 (인치) | 23 |
팬 RPM | 804 |
필터 영역 (Square-Ft.) | 7-3/4 |
필터 높이 (인치) | 27-5/8 |
필터 하우징 깊이 (인치) | 36 |
필터 하우징 높이 (인치) | 43-3/4 |
필터 하우징 폭 (인치) | 41-1/8 |
필터 재질 | 알루미늄 |
필터 폭 (인치) | 40-5/8 |
하우징 높이 | 46 " |
하우징 길이 | 46 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 84 " |
맥스. BHP | 11.03 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
맥스. 작동 암페어 | 26.6-24.0/12.0 |
모터 HP | 10 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 208-230/460 |
장착 위치 | 지붕 |
필요한 필터 수 | 2 |
상 | 3 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1-7 / 16 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 1-7 / 16 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 53 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 53 |
타입 | 원심 벨트 드라이브, 드라이브 패키지 포함 |
휠 보어 | 1-7 / 16 " |
휠 지름 | 20 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 앞으로 곡선 |
선박 중량 (kg) | 348.56 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY73 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,748,027 | |
7HY74 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,703,927 | |
7HY75 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,819,970 | |
7HY76 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,882,007 | |
7HY77 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,276,895 | |
7HY78 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,956,645 | |
7HY79 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,074,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.