NORTON ABRASIVES 연마 샌딩 벨트, 코팅, 파란색
스타일 | 모델 | 모래 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623373753 | 60 | 12 " | 1 / 2 " | 5 | ₩ 18,235 | |
A | 66623373750 | 60 | 24 " | 1 / 4 " | 5 | ₩ 18,515 | |
A | 66623373754 | 80 | 12 " | 1 / 2 " | 5 | ₩ 16,204 |
연마 샌딩 벨트, 코팅, 블루
Norton Abrasives 샌딩 벨트는 매우 거친 표면을 트리밍 또는 샌딩할 뿐만 아니라 프리핸드 라운딩 또는 쉐이핑 작업에 이상적입니다. 빠르고 공격적인 절단을 위한 선반 연마 지르코니아 알루미나 연마재 구조가 특징이며 건식 또는 습식 작업을 위한 X-중량 방수 연마재가 있습니다. 이 벨트는 매끄러운 마무리를 위해 미세 또는 중간 연마 등급으로 제공되며 평평한 표면이나 윤곽에서 향상된 유연성을 위해 내열성 중량 폴리에스테르 천 배킹이 있습니다. 60, 80 및 120 그릿으로 제공되는 다양한 벨트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 벽걸이 히터
- 볼록한 안전 및 보안 거울
- BNC 어댑터
- 압력계 액세서리
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 용접헬멧/용접보호구
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 임학
- 전기관련 테스터
- 자동차 인테리어
- 3M 미네랄 코팅 알루미늄 호일 순응 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- APPROVED VENDOR 캡 20ml가있는 바이알 섬광
- NATIONAL GUARD 비전 라이트
- COOPER B-LINE 조정 가능한 상자 안정기
- MARATHON MOTORS Greenheck 팬 모터, PSC, Open Air Over
- RANCO 단일 압력 제어
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 시리즈 Clevis 마스터 세트, 4개 다리
- CAMPBELL 프루프 코일 체인
- TIMKEN 테이퍼 롤러 베어링 컵