KILLARK 도관 본체, 나사형 허브 스타일, UL 등록, CSA 인증
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C47 | C | 19.5 cu. 에. | 아니 | 1.25 " | ₩ 84,455 | |
A | C27 | C | 7.0 cu. 에. | 아니 | 3 / 4 " | ₩ 42,507 | |
A | C67 | C | 48.0 cu. 에. | 아니 | 2" | ₩ 183,767 | |
B | LB67 | LB | 48.0 cu. 에. | 아니 | 2" | ₩ 244,317 | |
C | LL47 | LL | 19.5 cu. 에. | 아니 | 1.25 " | ₩ 65,100 | |
C | LL37 | LL | 11.0 cu. 에. | 아니 | 1" | ₩ 71,452 | |
C | LL17 | LL | 4.0 cu. 에. | 아니 | 1 / 2 " | ₩ 35,910 | |
C | LL27 | LL | 7.0 cu. 에. | 아니 | 3 / 4 " | ₩ 53,725 | |
C | LL67 | LL | 48.0 cu. 에. | 아니 | 2" | ₩ 169,452 | |
D | LR37 | LR | 11.0 cu. 에. | 아니 | 1" | ₩ 58,205 | |
D | LR27 | LR | 7.0 cu. 에. | 아니 | 3 / 4 " | ₩ 43,225 | |
D | LR17 | LR | 4.0 cu. 에. | 아니 | 1 / 2 " | ₩ 48,544 | |
D | LR47 | LR | 19.5 cu. 에. | 아니 | 1.25 " | ₩ 86,730 | |
E | GESTT-3M | T | 42.0 cu. 에. | 가능 | 1" | ₩ 449,784 | |
F | T47 | T | 20.0 cu. 에. | 아니 | 1.25 " | ₩ 87,045 | |
F | T27 | T | 9.5 cu. 에. | 아니 | 3 / 4 " | ₩ 36,627 | |
F | T17 | T | 6.2 cu. 에. | 아니 | 1 / 2 " | ₩ 37,572 | |
F | T37 | T | 11.5 cu. 에. | 아니 | 1" | ₩ 57,750 | |
F | T57 | T | 27.0 cu. 에. | 아니 | 1-1 / 2 " | ₩ 126,350 | |
G | TB47 | TB | 20.0 cu. 에. | 아니 | 1.25 " | ₩ 95,252 | |
G | TB57 | TB | 27.0 cu. 에. | 아니 | 1-1 / 2 " | ₩ 106,050 | |
G | TB17 | TB | 6.2 cu. 에. | 아니 | 1 / 2 " | ₩ 38,902 | |
G | TB27 | TB | 9.5 cu. 에. | 아니 | 3 / 4 " | ₩ 48,825 | |
G | TB37 | TB | 15.5 cu. 에. | 아니 | 1" | ₩ 67,725 | |
G | TB67 | TB | 50.0 cu. 에. | 아니 | 2" | ₩ 175,175 | |
H | GESXAT-4M | XAT | 42.0 cu. 에. | 가능 | 1.25 " | ₩ 363,562 |
도관 본체, 나사형 허브 스타일, UL 인증, CSA 인증
Killark 콘센트 도관 나사산 본체는 유지 보수, 접합 및 당김을 위해 도체에 대한 액세스를 제공할 뿐만 아니라 도관 시스템의 강성 및 IMC 레이스웨이와 호환됩니다. 구리가 없는 알루미늄 및 3중 코팅 마감, 높은 저항력과 내식성을 위해 정전식 페인트가 적용된 회색 철 합금 구조가 특징입니다. 이 본체에는 당기는 동안 도체가 손상되는 것을 방지하기 위한 외부 커버 스레드 및/또는 매끄러운 일체형 허브 부싱이 있습니다. 젖은 위치에서도 NEMA 4 등급과 함께 고품질 밀봉을 위해 스테인리스 스틸 커버 나사 및 개스킷이 제공됩니다. E 및 CAT 본체 유형과 같은 일부 모델은 접지 연속성을 위한 추가 배선 공간 및 테이퍼 나사산 허브를 제공하기 위해 나사형 커버 개구부와 통합되는 반면, LR 및 L 본체 유형과 같은 일부 모델은 설치를 위한 혁신적인 스프링 클립 설계 및 플랫 백 설계를 특징으로 합니다. 반복 사용이 용이하고 배선 용량이 큽니다. 75에서 XNUMX까지의 용량에서 사용할 수 있는 다양한 본체 중에서 선택하십시오. cu. 신장.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 GEC 시리즈 도관 출구 본체 XTF 바디 스타일을 추가하여 앞서 언급한 거의 모든 기능을 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세탁기 밸브
- 걸쇠 자물쇠
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 탄소강 튜브
- 공압 제어 밸브
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 가스히터 관련
- 가스켓
- 연마 숫돌
- 라우터
- FINISH 1ST 사포 시트 롤
- APPROVED VENDOR Schedule 5S, 304 스테인리스 강관
- WESTWARD 잠금 C- 클램프
- LITTLE GIANT 워크 벤치 72 인치
- MARTINS INDUSTRIES 고정 캐스터
- DAYTON 폴리우레탄 캐스터
- ULTRATECH 나일론 쉘 팜 작업 장갑
- MORSE DRUM 기어 커버
- BALDOR / DODGE DLB, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- REED INSTRUMENTS 풍속계