KILLARK 위험한 위치의 도관 피팅
덮힌 팔꿈치
씰링 피팅
Killark 씰 피팅은 하나의 전기 설비에서 다른 설비로의 도관 시스템을 통한 증기 및 가스의 통과를 최소화하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 마모를 최소화하고 가벼운 타격에 대한 손상을 방지하기 위해 구리가없는 알루미늄 구조를 특징으로하며 혹독한 산업 환경을 견딜 수 있도록 정전기로 코팅 된 분말 코팅이 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 도관 크기로 제공되는 다양한 씰 피팅 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Killark 씰 피팅은 하나의 전기 설비에서 다른 설비로의 도관 시스템을 통한 증기 및 가스의 통과를 최소화하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 마모를 최소화하고 가벼운 타격에 대한 손상을 방지하기 위해 구리가없는 알루미늄 구조를 특징으로하며 혹독한 산업 환경을 견딜 수 있도록 정전기로 코팅 된 분말 코팅이 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 도관 크기로 제공되는 다양한 씰 피팅 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
니플
Killark 니플은 탭 및 드릴 도관 개구부의 주조 허브 용 나사 식 IMC 도관을 연결합니다. 알루미늄 / 구리가없는 알루미늄 구조로 인성이 향상되고 유해한 자외선으로부터 보호됩니다. 이 젖꼭지는 UL 1203 표준을 충족합니다. 1.375, 1.5, 1.625, 1.75 및 2 인치 길이로 제공되는 다양한 Killark 젖꼭지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Killark 니플은 탭 및 드릴 도관 개구부의 주조 허브 용 나사 식 IMC 도관을 연결합니다. 알루미늄 / 구리가없는 알루미늄 구조로 인성이 향상되고 유해한 자외선으로부터 보호됩니다. 이 젖꼭지는 UL 1203 표준을 충족합니다. 1.375, 1.5, 1.625, 1.75 및 2 인치 길이로 제공되는 다양한 Killark 젖꼭지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
여성 팔꿈치에 여성
Killark 암-암 엘보우는 제조 공장 및 금속 가공 시설의 전기 배선을 안내 / 보호하기 위해 레이스 웨이 또는 튜브 시스템에 설치하는 데 적합합니다. 이 알루미늄 엘보에는 IMC / 강성 도관과 함께 사용하기 쉽도록 와이어와 나사산 끝단을 방지하기위한 매끄러운 통합 부싱이 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 도관 크기로 제공되는 다양한 위험 위치 엘보에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 선택한 모델 (45도 암 팔꿈치) 경공업 및 배관 작업을위한 Raptor Supplies.
Killark 암-암 엘보우는 제조 공장 및 금속 가공 시설의 전기 배선을 안내 / 보호하기 위해 레이스 웨이 또는 튜브 시스템에 설치하는 데 적합합니다. 이 알루미늄 엘보에는 IMC / 강성 도관과 함께 사용하기 쉽도록 와이어와 나사산 끝단을 방지하기위한 매끄러운 통합 부싱이 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 도관 크기로 제공되는 다양한 위험 위치 엘보에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 선택한 모델 (45도 암 팔꿈치) 경공업 및 배관 작업을위한 Raptor Supplies.
남성 / 남성 철 팔꿈치, 90도, 1/2 인치 허브 크기
Killark MM 시리즈 엘보우는 위험한 위치의 강성 및 중간 금속 도관 시스템에서 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 이 장치는 손상으로부터 보호하기위한 부드러운 일체형 부싱과 단단한 도관에 안정성을 제공하기위한 나사 연결이 특징입니다. 모든 장치는 철로 만들어졌으며 내식성과 강도를 위해 분말 에폭시 페인트 마감 처리되어 있습니다. 선택된 위험한 위치 팔꿈치 3/4 인치 도관에도 사용할 수 있습니다.
Killark MM 시리즈 엘보우는 위험한 위치의 강성 및 중간 금속 도관 시스템에서 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 이 장치는 손상으로부터 보호하기위한 부드러운 일체형 부싱과 단단한 도관에 안정성을 제공하기위한 나사 연결이 특징입니다. 모든 장치는 철로 만들어졌으며 내식성과 강도를 위해 분말 에폭시 페인트 마감 처리되어 있습니다. 선택된 위험한 위치 팔꿈치 3/4 인치 도관에도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MM-90-1MWW | ₩90,317 | |||
A | MM-90-2MWW | ₩79,135 |
남성 / 여성 45도 팔꿈치, 1/2 인치 허브 크기
Killark MF 시리즈 엘보우는 위험한 위치에 설치된 강체 또는 IMC 도관 시스템에서 방향을 변경하는 데 사용됩니다. 이 엘보는 강도를위한 철 구조, 잠재적 손상으로부터 와이어를 보호하기위한 매끄러운 통합 부싱, 견고한 도관 연결에 안정성을 제공하는 나사산 표면이 특징입니다. 모든 암 / 수 장치는 균일 한 내식성을 제공하기 위해 분말 에폭시 페인트 마감으로 제공되며 좁은 공간에서 사용하기 위해 45도 굽힘으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 바디 아울렛 여러 허브 구성에서.
Killark MF 시리즈 엘보우는 위험한 위치에 설치된 강체 또는 IMC 도관 시스템에서 방향을 변경하는 데 사용됩니다. 이 엘보는 강도를위한 철 구조, 잠재적 손상으로부터 와이어를 보호하기위한 매끄러운 통합 부싱, 견고한 도관 연결에 안정성을 제공하는 나사산 표면이 특징입니다. 모든 암 / 수 장치는 균일 한 내식성을 제공하기 위해 분말 에폭시 페인트 마감으로 제공되며 좁은 공간에서 사용하기 위해 45도 굽힘으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 바디 아울렛 여러 허브 구성에서.
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MF-45-1MWW | ₩103,810 | |||
A | MF-45-2MWW | ₩113,277 |
90도 팔꿈치
Killark 90도 엘보우는 전기 배선용 파이프를 통해 와이어를 안내 / 보호하도록 설계되었습니다. 이 엘보우에는 와이어가 우발적으로 부딪 히거나 열악한 산업 환경에서 발생하는 것을 방지하기 위해 부드러운 일체형 부싱이 있습니다. 단단한 도관 및 IMC에 쉽게 설치할 수 있도록 나사산 끝이 있습니다. 철 및 구리가없는 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 암수 엘보에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 암-암 나사산 끝 엘보 (암-암 팔꿈치) 위험 지역의 경우 Raptor Supplies.
Killark 90도 엘보우는 전기 배선용 파이프를 통해 와이어를 안내 / 보호하도록 설계되었습니다. 이 엘보우에는 와이어가 우발적으로 부딪 히거나 열악한 산업 환경에서 발생하는 것을 방지하기 위해 부드러운 일체형 부싱이 있습니다. 단단한 도관 및 IMC에 쉽게 설치할 수 있도록 나사산 끝이 있습니다. 철 및 구리가없는 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 암수 엘보에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 암-암 나사산 끝 엘보 (암-암 팔꿈치) 위험 지역의 경우 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MF-90-1WW | ₩43,697 | ||||
B | BL-90-1WW | ₩42,105 | ||||
A | MF-90-1MWW | ₩82,022 | ||||
C | BL-90-1MWW | ₩62,090 | ||||
A | MF-90-2MWW | ₩88,515 | ||||
A | MF-90-2WW | ₩47,600 | ||||
B | BL-90-2WW | ₩51,817 | ||||
B | BL-90-2MWW | ₩82,670 |
암-암 철 팔꿈치, 1/2 인치 허브 크기
Killark FF 시리즈 엘보우는 위험한 위치에 설치된 강체 또는 IMC 도관 시스템에서 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 이 철 장치는 와이어를 잠재적 인 손상으로부터 보호하기위한 매끄러운 통합 부싱과 견고한 도관 연결에 강도와 안정성을 제공하는 나사산 표면이 특징입니다. 균일 한 내식성을 제공하기 위해 아연 도금 마감 처리되어 있으며 좁은 공간에서 사용할 수 있도록 90도 및 45도 굽힘으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 젖꼭지 위험한 장소에서 우수한 내식성을 위해 알루미늄 구조로.
Killark FF 시리즈 엘보우는 위험한 위치에 설치된 강체 또는 IMC 도관 시스템에서 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 이 철 장치는 와이어를 잠재적 인 손상으로부터 보호하기위한 매끄러운 통합 부싱과 견고한 도관 연결에 강도와 안정성을 제공하는 나사산 표면이 특징입니다. 균일 한 내식성을 제공하기 위해 아연 도금 마감 처리되어 있으며 좁은 공간에서 사용할 수 있도록 90도 및 45도 굽힘으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 젖꼭지 위험한 장소에서 우수한 내식성을 위해 알루미늄 구조로.
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF-90-1MWW | ₩82,670 | ||||
B | FF-45-1MWW | ₩65,800 | ||||
A | FF-90-2MWW | ₩88,777 | ||||
B | FF-45-2MWW | ₩71,522 |
90도 팔꿈치
Killark 90도 엘보우는 전선 / 케이블을 안내 / 보호하기위한 전기 네트워크에 설치하는 데 이상적입니다. 이 구리가없는 알루미늄 엘보우에는 IMC / 강성 도관과 함께 사용하기 쉽도록 와이어 및 나사산 끝단의 손상을 방지하는 매끄러운 통합 부싱이 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 도관 크기로 제공되는 이러한 위험 위치 엘보의 광범위한 범위에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 가단성 철 팔꿈치 (90도 암 팔꿈치)도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Killark 90도 엘보우는 전선 / 케이블을 안내 / 보호하기위한 전기 네트워크에 설치하는 데 이상적입니다. 이 구리가없는 알루미늄 엘보우에는 IMC / 강성 도관과 함께 사용하기 쉽도록 와이어 및 나사산 끝단의 손상을 방지하는 매끄러운 통합 부싱이 있습니다. 1/2 및 3/4 인치 도관 크기로 제공되는 이러한 위험 위치 엘보의 광범위한 범위에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 가단성 철 팔꿈치 (90도 암 팔꿈치)도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
수형 및 암형 NPT 피팅이있는 플러그 및 부싱
Killark 플러그 및 부싱은 강성 또는 IMC 도관 시스템에 적합하여 두 도관을 함께 연결하고 더 작은 크기로 축소하고 나사산 도관 허브를 닫습니다. 우수한 누출 무결성을 제공하고 저압 응용 분야에 적합한 수-암 및 수 나사 피팅 연결로 구성됩니다. 이 피팅은 높은 인장 강도를 위해 철, 알루미늄 또는 강철 구조로되어 있으며 5/8, 7/8, 3/4 및 1 인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 젖꼭지 수-수 연결 피팅 포함.
Killark 플러그 및 부싱은 강성 또는 IMC 도관 시스템에 적합하여 두 도관을 함께 연결하고 더 작은 크기로 축소하고 나사산 도관 허브를 닫습니다. 우수한 누출 무결성을 제공하고 저압 응용 분야에 적합한 수-암 및 수 나사 피팅 연결로 구성됩니다. 이 피팅은 높은 인장 강도를 위해 철, 알루미늄 또는 강철 구조로되어 있으며 5/8, 7/8, 3/4 및 1 인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 젖꼭지 수-수 연결 피팅 포함.
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 연결 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE31S | ₩11,165 | ||||||
A | R-31 | ₩8,697 | ||||||
A | R-32 | ₩8,347 | ||||||
A | RE32S | ₩11,060 | ||||||
B | 플러그-3 | ₩12,127 | ||||||
C | 컵 -3 | ₩12,722 | ||||||
A | R-53 | ₩20,177 | ||||||
D | RE53S | ₩30,222 | ||||||
E | 플러그5 | ₩30,222 | ||||||
C | 컵 -5 | ₩21,472 | ||||||
C | 컵 -4 | ₩17,517 | ||||||
F | 플러그4 | ₩28,017 | ||||||
G | 플러그1 | ₩9,275 | ||||||
C | 컵 -1 | ₩8,137 | ||||||
A | R-63 | ₩34,422 | ||||||
H | RE63S | ₩53,480 | ||||||
I | R-65 | ₩35,297 | ||||||
J | RE65S | ₩50,977 | ||||||
K | 플러그6 | ₩49,402 | ||||||
L | 컵 -6 | ₩33,197 | ||||||
A | R-21 | ₩7,472 | ||||||
A | RE21S | ₩10,062 | ||||||
C | 컵 -2 | ₩9,520 | ||||||
M | 플러그2 | ₩10,237 |
유니온, 수-암 및 암-암 연결 피팅
Killark 유니온은 피팅, 전기 장치 또는 정션 박스에 다양한 크기의 도관 XNUMX 개를 부착합니다. 도관을 돌리지 않고 장비를 제거 할 수 있으며 도관 또는 IMC에서 단단히 밀봉하기 위해 테이퍼 NPT 나사산이 있습니다. 이 조합은 철, 알루미늄 또는 강철 구조로되어있어 강력하고 내구성있는 작동을 제공합니다. 수-암 및 암-암 연결 피팅으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 90도 팔꿈치 파이프 피팅 요구 사항.
Killark 유니온은 피팅, 전기 장치 또는 정션 박스에 다양한 크기의 도관 XNUMX 개를 부착합니다. 도관을 돌리지 않고 장비를 제거 할 수 있으며 도관 또는 IMC에서 단단히 밀봉하기 위해 테이퍼 NPT 나사산이 있습니다. 이 조합은 철, 알루미늄 또는 강철 구조로되어있어 강력하고 내구성있는 작동을 제공합니다. 수-암 및 암-암 연결 피팅으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 90도 팔꿈치 파이프 피팅 요구 사항.
바디 아울렛 1/2 인치
도체를 보호하고 배선 설치 및 유지 보수를 용이하게 하기 위한 Killark 콘센트 본체. 애플리케이션 요구 사항에 적응하기 위한 다중 허브 구성과 안전을 위해 필요한 접지를 제공하기 위한 내부 접지 나사가 특징입니다. 철 및 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 차체 콘센트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 콘센트 본체 (아울렛 바디) 3/4 인치 도관 크기도 사용할 수 있습니다.
도체를 보호하고 배선 설치 및 유지 보수를 용이하게 하기 위한 Killark 콘센트 본체. 애플리케이션 요구 사항에 적응하기 위한 다중 허브 구성과 안전을 위해 필요한 접지를 제공하기 위한 내부 접지 나사가 특징입니다. 철 및 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 차체 콘센트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 콘센트 본체 (아울렛 바디) 3/4 인치 도관 크기도 사용할 수 있습니다.
바디 아울렛 3/4 인치
Killark 콘센트 본체는 전선을 보호하고 배선 설치 및 유지 관리를 용이하게하기 위해 설계되었습니다. 여러 허브 구성이 포함 된 컴팩트 한 디자인은 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록하고 내부 접지 나사는 안전을 위해 필요한 접지를 제공합니다. 알루미늄 및 철 구조로 제공되는 다양한 본체 배출구에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 콘센트 본체 (아울렛 바디) 1/2 인치 도관 크기도 사용할 수 있습니다.
Killark 콘센트 본체는 전선을 보호하고 배선 설치 및 유지 관리를 용이하게하기 위해 설계되었습니다. 여러 허브 구성이 포함 된 컴팩트 한 디자인은 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록하고 내부 접지 나사는 안전을 위해 필요한 접지를 제공합니다. 알루미늄 및 철 구조로 제공되는 다양한 본체 배출구에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 콘센트 본체 (아울렛 바디) 1/2 인치 도관 크기도 사용할 수 있습니다.
노동 조합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
유니200AL | CN2TBC | ₩ 290,500 |
씰링 피팅, 철, 암-암 연결, 3/4 인치 도관 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EY-75MWW | CD2HDR | ₩ 86,450 |
노동 조합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
유니125AL | CN2TBA | ₩ 173,530 |
노동 조합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
유니50AL | CN2TAZ | ₩ 51,310 |
노동 조합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
유니150AL | CN2TBB | ₩ 222,950 |
더 알아보기
- >모터
- 안전표시
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 용접 화학
- 텀블러 및 미디어
- 임팩트 소켓 액세서리
- TIG 용접 액세서리
- 연결 및 클레 비스 링크
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 타워 라이트 어셈블리
- WESTWARD 드릴 / 탭 / 카운터 싱크 비트 세트
- THOMAS & BETTS LTBUS08L 시리즈 플렉시블 금속 도관 피팅
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 트랜지션 스피곳 어댑터, 소켓 x PEX Barb-Crimp 스타일
- EATON CH 시리즈 접지 오류 회로 차단기
- DAYTON 힌지 키트
- HUMBOLDT 비중계 분석 세트
- VESTIL HDU 시리즈 고강도 아연 도금 캔틸레버 랙 키트
- ANSELL 가운
- MEMPHIS GLOVE 장갑