KILLARK 남성/여성 45도 팔꿈치, 1/2인치 허브 크기
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MF-45-1MWW | 1 / 2 " | 2.125 " | ₩ 103,810 | |
A | MF-45-2MWW | 3 / 4 " | 2.375 " | ₩ 113,277 |
남성 / 여성 45도 팔꿈치, 1/2 인치 허브 크기
Killark MF 시리즈 엘보우는 위험한 위치에 설치된 강체 또는 IMC 도관 시스템에서 방향을 변경하는 데 사용됩니다. 이 엘보는 강도를위한 철 구조, 잠재적 손상으로부터 와이어를 보호하기위한 매끄러운 통합 부싱, 견고한 도관 연결에 안정성을 제공하는 나사산 표면이 특징입니다. 모든 암 / 수 장치는 균일 한 내식성을 제공하기 위해 분말 에폭시 페인트 마감으로 제공되며 좁은 공간에서 사용하기 위해 45도 굽힘으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 바디 아울렛 여러 허브 구성에서.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로깅 도구
- 사서함 게시물
- 의료 캐비닛
- 타이어 장착 및 분리 도구
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- 보관함/용기
- 안면보호
- 청력 보호
- 배송 라벨 및 액세서리
- 도어록 및 데드 볼트
- IGLOO 음료 쿨러
- WERA TOOLS Torx 드라이버 삽입 비트
- WESTWARD 배수 청소 건 3/4 ~ 2-1 / 2 인치
- YELLOW JACKET 41 시리즈 매니 폴드
- WOODHEAD 130006 시리즈 슬립 링
- COOPER B-LINE 도관 패스너에 푸시 유형 도관
- APOLLO VALVES 77F-140 시리즈 전체 포트 나사산 엔드 황동 볼 밸브
- GRAINGER 보일러 배수 밸브
- INGERSOLL-RAND 에어 리베터
- MORSE DRUM 매니 폴드