그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성-여성 연합 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
연결 | 남성 대 여성 |
길이 | 2 3 / 16 " |
자재 | 구리 무료 알루미늄 |
하위 카테고리 | 조합 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 783936270111 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | US |
모델 | 도관 크기 | 연결 | 항목 | 길이 | 자재 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECFUF-112 | 1 / 2 " | 남성 대 여성 | 유연한 커플 링 여성 유니온 | 18 1 / 8 " | 강철 연합을 가진 청동 | 커플 링 | ₩ 706,702 | |
ECFUF-118 | 1 / 2 " | 남성 대 여성 | 유연한 커플 링 여성 유니온 | 24 1 / 8 " | 강철 연합을 가진 청동 | 커플 링 | ₩ 828,905 | |
ECFUF-124 | 1 / 2 " | 남성 대 여성 | 유연한 커플 링 여성 유니온 | 30 1 / 8 " | 강철 연합을 가진 청동 | 커플 링 | ₩ 1,220,572 | |
ECFUF-212 | 3 / 4 " | 남성 대 여성 | 유연한 커플 링 여성 유니온 | 18 1 / 4 " | 강철 연합을 가진 청동 | 커플 링 | ₩ 759,797 | |
ECFUF-218 | 3 / 4 " | 남성 대 여성 | 유연한 커플 링 여성 유니온 | 24 1 / 4 " | 강철 연합을 가진 청동 | 커플 링 | ₩ 924,542 | |
ECFUF-224 | 3 / 4 " | 남성 대 여성 | 유연한 커플 링 여성 유니온 | 30 1 / 4 " | 강철 연합을 가진 청동 | 커플 링 | ₩ 792,977 | |
구프-1 | 1 / 2 " | 여성에서 여성으로 | 여성 연합 | 1 7 / 8 " | 구리 무료 알루미늄 | 조합 | ₩ 25,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.