KILLARK 암-암 아이언 엘보, 1/2 인치 허브 크기
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF-90-1MWW | 1 / 2 " | 암-암 90도 팔꿈치 | 2" | ₩ 82,670 | |
B | FF-45-1MWW | 1 / 2 " | 암-암 45도 팔꿈치 | 2.375 " | ₩ 65,800 | |
A | FF-90-2MWW | 3 / 4 " | 암-암 90도 팔꿈치 | 2.25 " | ₩ 88,777 | |
B | FF-45-2MWW | 3 / 4 " | 암-암 45도 팔꿈치 | 2 11 / 16 " | ₩ 71,522 |
암-암 철 팔꿈치, 1/2 인치 허브 크기
Killark FF 시리즈 엘보우는 위험한 위치에 설치된 강체 또는 IMC 도관 시스템에서 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 이 철 장치는 와이어를 잠재적 인 손상으로부터 보호하기위한 매끄러운 통합 부싱과 견고한 도관 연결에 강도와 안정성을 제공하는 나사산 표면이 특징입니다. 균일 한 내식성을 제공하기 위해 아연 도금 마감 처리되어 있으며 좁은 공간에서 사용할 수 있도록 90도 및 45도 굽힘으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 젖꼭지 위험한 장소에서 우수한 내식성을 위해 알루미늄 구조로.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 체크 밸브
- 가든 카트
- 컴패니언 플랜지
- 스크롤 톱날
- 지붕 연석 어댑터
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 실험실 여과
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 키 컨트롤 식별
- 데이터 기록계
- TOUGH GUY 나무 손잡이
- HI-TECH DURAVENT 회색 강화 PVC 산업용 덕트 호스
- VULCAN HART 그리스 캔
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-20 Unf
- EATON 1A 시리즈 크림프 호스 피팅
- EATON M22 시리즈 조립 제어 스테이션
- HUMBOLDT 관통 바늘
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 1888G 시리즈
- ENERPAC GA 시리즈 게이지 어댑터
- BROWNING GWB 시리즈 이중 감속 웜-헬리컬 감속기