그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암-암 45도 팔꿈치 |
색상 | 회색 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
연결 | 여성에서 여성으로 |
길이 | 2 11 / 16 " |
자재 | 철 |
하위 카테고리 | 팔꿈치 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 695977956049 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 14.3 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 14.12 |
HS 코드 | 7307193060 |
모델 | 도관 크기 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FF-90-1MWW | 1 / 2 " | 암-암 90도 팔꿈치 | 2" | ₩ 82,670 | |
FF-90-2MWW | 3 / 4 " | 암-암 90도 팔꿈치 | 2.25 " | ₩ 88,777 | |
FF-45-1MWW | 1 / 2 " | 암-암 45도 팔꿈치 | 2.375 " | ₩ 65,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.