레버 체인 호이스트
레버 체인 호이스트는 제조, 건설 및 운송을 포함한 다양한 산업 분야에서 무거운 하중을 들어 올리고 내리는 데 적합합니다. Raptor Supplies 넓은 범위를 제공합니다...자세히 보기
ELH 시리즈 마이티 미니 레버 호이스트
레버 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 마감재 | 후크 열기 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 리빙 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LX003-15 | ₩812,087 | |||||||
B | LX005-15 | ₩857,622 | |||||||
C | LB050-5 | ₩2,982,420 | |||||||
A | LX003-10 | ₩564,917 | |||||||
B | LX005-10 | ₩746,305 | |||||||
B | LX005-20 | ₩885,990 | |||||||
A | LX003-20 | ₩680,277 | |||||||
D | LB010-5 | ₩988,557 | |||||||
E | LB030-10 | ₩1,755,337 | |||||||
E | LB030-5 | ₩1,636,739 | |||||||
E | LB028-5 | ₩1,415,645 | |||||||
E | LB015-5 | ₩1,209,407 | |||||||
E | LB028-10 | ₩1,623,912 | |||||||
F | LB008-5 | ₩903,280 | |||||||
F | LB008-10 | ₩924,647 | |||||||
D | LB010-10 | ₩1,030,312 | |||||||
E | LB015-10 | ₩1,295,717 | |||||||
D | LB020-15 | ₩1,602,160 | |||||||
G | LB028-20 | ₩1,801,170 | |||||||
D | LB020-5 | ₩1,403,902 | |||||||
H | LB030-15 | ₩1,828,452 | |||||||
D | LB020-10 | ₩1,481,689 | |||||||
D | LB010-15 | ₩1,176,017 | |||||||
I | LB060-15 | ₩3,311,315 | |||||||
J | LB060-SC-10 | ₩3,559,395 |
레버 체인 호이스트, 10 피트 리프트
Dayton 레버 체인 호이스트는 기계 없이도 무거운 하중을 들어 올리고 내릴 수 있도록 설계되었습니다. 1/4~6톤의 하중을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 튼튼한 강철 체인과 부드러운 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 레버 체인 호이스트는 이중 스테이지 감속 기어링, 웨스턴 스타일 로드 브레이크/이중 디스크 브레이크 및 견고한 합금강, 니켈 도금 등급 100 로드 체인으로 구성됩니다. 1650, 3300 및 6600lb 부하 용량 변형으로 제공되는 다양한 레버 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
Dayton 레버 체인 호이스트는 기계 없이도 무거운 하중을 들어 올리고 내릴 수 있도록 설계되었습니다. 1/4~6톤의 하중을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 튼튼한 강철 체인과 부드러운 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 레버 체인 호이스트는 이중 스테이지 감속 기어링, 웨스턴 스타일 로드 브레이크/이중 디스크 브레이크 및 견고한 합금강, 니켈 도금 등급 100 로드 체인으로 구성됩니다. 1650, 3300 및 6600lb 부하 용량 변형으로 제공되는 다양한 레버 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
미니 시리즈 레버 체인 호이스트
X5 시리즈 레버 체인 호이스트
레버 후크 장착 체인 호이스트, 5피트 리프트
LC 시리즈 레버 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 헤드 룸 | 승강기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LC030 | ₩635,345 | RFQ | |||
B | LC008 | ₩355,854 | RFQ | |||
A | LC015 | ₩430,690 | RFQ | |||
C | LC060 | ₩1,003,418 | RFQ | |||
D | LC008-05Z | ₩352,418 | ||||
D | LC008-10Z | ₩383,040 | ||||
D | LC008-20Z | ₩444,258 | ||||
D | LC015-10ZS | ₩478,163 | ||||
D | LC015-20ZS | ₩557,581 | ||||
D | LC015-20Z | ₩557,581 | ||||
D | LC015-10Z | ₩478,163 | ||||
D | LC015-05ZS | ₩438,454 | ||||
D | LC015-05Z | ₩438,454 | ||||
D | LC030-20Z | ₩830,581 | ||||
D | LC030-05Z | ₩646,927 | ||||
D | LC030-05ZS | ₩646,927 | ||||
D | LC030-10ZS | ₩708,145 | ||||
D | LC030-20ZS | ₩830,581 | ||||
D | LC030-10Z | ₩708,145 | ||||
D | LC060-20Z | ₩1,421,254 | ||||
D | LC060-10Z | ₩1,176,381 | ||||
D | LC060-05Z | ₩1,053,945 |
EMH 시리즈 전기 미니 행잉 케이블 호이스트
LA 시리즈 레버 체인 호이스트
VKX 시리즈 소형 및 경량 레버 호이스트
HCH-NS 시리즈 비점화 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 헤드룸 | |
---|---|---|---|---|
A | HCH-NS-1-10 | RFQ | ||
B | HCH-NS-2-10 | RFQ |
레버 체인 호이스트, 5 피트 리프트
스타일 | 모델 | 후크 열기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LB015-5-SYH | ₩1,498,839 | ||||
B | LB015-5-SC-SYH | ₩1,535,345 | ||||
B | LB030-5-SYH | ₩1,931,317 | ||||
A | LB030-5-SC-SYH | ₩2,301,040 |
레버 체인 호이스트, 20 피트 리프트
Dayton 레버 체인 호이스트는 기계의 도움 없이 무거운 짐을 들어 올리고 내리는 데 사용됩니다. 이 레버 체인 호이스트는 이중 스테이지 감속 기어링, 웨스턴 스타일 로드 브레이크/이중 디스크 브레이크 및 견고한 합금강, 니켈 도금 등급 100 로드 체인으로 구성됩니다. 1/4~6톤의 하중을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 튼튼한 강철 체인과 부드러운 손잡이가 장착되어 있습니다. 1650, 3300 및 6600lb 부하 용량 변형으로 제공되는 다양한 레버 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
Dayton 레버 체인 호이스트는 기계의 도움 없이 무거운 짐을 들어 올리고 내리는 데 사용됩니다. 이 레버 체인 호이스트는 이중 스테이지 감속 기어링, 웨스턴 스타일 로드 브레이크/이중 디스크 브레이크 및 견고한 합금강, 니켈 도금 등급 100 로드 체인으로 구성됩니다. 1/4~6톤의 하중을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 튼튼한 강철 체인과 부드러운 손잡이가 장착되어 있습니다. 1650, 3300 및 6600lb 부하 용량 변형으로 제공되는 다양한 레버 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
레버 체인 호이스트, 20 피트 리프트
스타일 | 모델 | 후크 열기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LB015-20-SC-SYH | ₩2,127,650 | ||||
B | LB015-20-SYH | ₩1,864,467 | ||||
C | LB030-20-SC-SYH | ₩2,420,495 | ||||
C | LB030-20-SYH | ₩2,062,392 |
레버 슬립 클러치 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 후크 열기 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB030-SC-5 | ₩1,845,672 | |||||
A | LB030-SC-10 | ₩2,153,760 | |||||
B | LB015-SC-10 | ₩1,467,900 | |||||
B | LB015-SC-5 | ₩1,464,662 | |||||
B | LB008-SC-10 | ₩1,343,440 | |||||
B | LB008-SC-5 | ₩1,148,332 |
X5 시리즈 해저 레버 체인 호이스트
ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트
Raptor Supplies 정격 용량의 150%로 테스트한 Vestil의 다양한 ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트(디스크 브레이크 포함)를 제공합니다. 스위블 후크에는 변형 표시기와 360도 회전할 수 있는 레버 핸들이 있습니다. 한 손으로 자유롭게 체인을 연결하면 수직 및 수평 위치 모두에서 문제 없이 작동할 수 있습니다. 500피트, 1000피트, 10피트 리프트 옵션에서 사용할 수 있는 이 장치의 15 및 20lb 용량 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 정격 용량의 150%로 테스트한 Vestil의 다양한 ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트(디스크 브레이크 포함)를 제공합니다. 스위블 후크에는 변형 표시기와 360도 회전할 수 있는 레버 핸들이 있습니다. 한 손으로 자유롭게 체인을 연결하면 수직 및 수평 위치 모두에서 문제 없이 작동할 수 있습니다. 500피트, 1000피트, 10피트 리프트 옵션에서 사용할 수 있는 이 장치의 15 및 20lb 용량 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 후크 개방 거리 | 레버 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELH-15-10 | ₩460,014 | |||||
B | ELH-15-20 | ₩562,927 | |||||
C | ELH-15-5 | ₩400,705 | |||||
D | ELH-20-5 | ₩461,974 | |||||
E | ELH-20-10 | ₩503,821 | |||||
F | ELH-20-20 | ₩555,494 | |||||
G | ELH-30-5 | ₩526,654 | |||||
H | ELH-30-20 | ₩773,130 | |||||
I | ELH-30-10 | ₩606,963 | |||||
J | ELH-60-10 | ₩902,719 | |||||
K | ELH-60-20 | ₩1,116,792 | |||||
L | ELH-60-5 | ₩793,927 | |||||
M | ELH-120-10 | ₩1,452,563 | |||||
N | ELH-120-20 | ₩1,660,756 | |||||
O | ELH-120-5 | ₩1,248,341 |
레버 체인 호이스트, 10 피트 리프트
스타일 | 모델 | 후크 열기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LB015-10-SC-SYH | ₩1,797,635 | ||||
B | LB015-10-SYH | ₩1,649,742 | ||||
A | LB030-10-SYH | ₩2,062,812 | ||||
B | LB030-10-SC-SYH | ₩2,517,007 |
레버 체인 호이스트, 5 피트 리프트
Dayton 레버 체인 호이스트는 기계의 도움 없이 무거운 하중을 들어 올리고 내리도록 설계되었습니다. 무거운 강철 체인과 부드러운 핸들이 함께 제공되어 많은 양의 하중을 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 이 레버 체인 호이스트는 빠른 하중 부착을 허용하고 보안을 위해 하중 테스트를 거친 프리 체인 기능을 갖추고 있습니다. 분말 코팅 및 아연 도금 마감 옵션으로 제공되는 다양한 레버 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
Dayton 레버 체인 호이스트는 기계의 도움 없이 무거운 하중을 들어 올리고 내리도록 설계되었습니다. 무거운 강철 체인과 부드러운 핸들이 함께 제공되어 많은 양의 하중을 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 이 레버 체인 호이스트는 빠른 하중 부착을 허용하고 보안을 위해 하중 테스트를 거친 프리 체인 기능을 갖추고 있습니다. 분말 코팅 및 아연 도금 마감 옵션으로 제공되는 다양한 레버 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
레버 체인 호이스트, 15 피트 리프트
스타일 | 모델 | 후크 열기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LB015-15-SC-SYH | ₩1,930,810 | ||||
B | LB015-15-SYH | ₩1,730,977 | ||||
B | LB030-15-SYH | ₩2,250,185 | ||||
B | LB030-15-SC-SYH | ₩2,468,462 |
레버 체인 호이스트
레버 체인 호이스트는 무거운 하중을 편안하게 들어 올릴 수 있도록 쿠션 처리된 핸들이 있는 견고한 강철 체인이 특징입니다. 기타 기능에는 견고한 포크, 안전 래치 및 스위블이 포함됩니다. 더블 디스크, 나사 및 디스크와 같은 다양한 유형의 호이스트와 Weston 브레이크가 하중을 정밀하게 배치하는 데 도움이 되며 사용 가능한 옵션은 크기 또는 적재 용량별로 분류할 수 있습니다.
자주하는 질문
Harrington 체인 레버 호이스트는 내부식성이 있습니까?
예, 이 호이스트는 내부식성을 제공하기 위해 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
웨스턴 스타일의 자동 브레이크는 무엇입니까?
Weston 스타일의 자동 브레이크는 체인 호이스트에 사용되어 적재물을 제 위치에 고정하고 작업자가 레버를 놓을 때 떨어지는 것을 방지합니다.
안전 정지의 이점은 무엇입니까?
사고 및 부상을 방지하기 위해 호이스트를 들어 올릴 때 적재물이 실수로 호이스트에서 분리되는 것을 방지하기 위해 안전 정지 장치가 사용됩니다.
더 알아보기
- 캐비닛
- 테스크 조명
- 도어 하드웨어
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 매장 가능한 가스
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 할로겐 누출 감지기
- 병 잭
- 난쟁이 잠금 장치
- 그릴 및 셔터 액세서리
- BANJO FITTINGS 유압 모터, 펌프
- SALSBURY INDUSTRIES 보내는 메일 슬롯
- AME INTERNATIONAL 디스크 메이트
- SUPER-STRUT C720 시리즈 라이저 클램프
- DAYTON 출구 체크 밸브 키트
- FANTECH IG 시리즈 인렛 가드
- LINN GEAR 더블 80 시리즈 스트랜드 스프로킷
- DUPONT 인라인 워터 필터
- TRILOGY 하우징 어셈블리
- LOCHINVAR 온도 조절