그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성-여성 90도 팔꿈치 |
색상 | 회색 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
연결 | 남성 대 여성 |
길이 | 7 / 8 " |
자재 | 철 |
하위 카테고리 | 팔꿈치 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 783936170312 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 17.48 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7307923010 |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF-90-1WW | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 구리가없는 알루미늄 | ₩ 43,697 | ||
MF-90-2WW | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 구리가없는 알루미늄 | ₩ 47,600 | ||
BL-90-1WW | 1 / 2 " | 2.25 " | 구리가없는 알루미늄 | ₩ 42,105 | ||
BL-90-2WW | 3 / 4 " | 2.625 " | 구리가없는 알루미늄 | ₩ 51,817 | ||
MF-90-1MWW | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 철 | ₩ 82,022 | ||
BL-90-1MWW | 1 / 2 " | 2.25 " | 철 | ₩ 62,090 | ||
BL-90-2MWW | 3 / 4 " | 2.625 " | 철 | ₩ 82,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.