바닥 샌더
디스크
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 7100222629 | ₩1,700,125 | ||
A | 7100222757 | ₩1,159,182 | ||
A | 7100222628 | ₩1,348,480 | ||
B | 60455098164 | ₩1,022,000 | ||
C | 34781 | ₩1,157,660 | ||
D | 34783 | ₩1,141,192 | ||
E | 34780 | ₩1,132,967 | ||
A | 60440128001 | ₩99,767 | ||
F | 29850 | ₩16,905 |
전력선 제거제 클린 에어리어 5In, 2HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W1E | AG8DCP | ₩ 5,039,997 |
가스 동력선 제거기, 청정 구역 5In, 5HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W1G | AG8DCQ | ₩ 4,266,189 |
바닥 샌더
바닥 샌더는 연마재를 사용하여 목재, 코르크, 파티클 보드 및 쪽모이 세공 마루 바닥 표면의 상단 표면을 제거하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 지하실, 파티오 바닥, 선박 및 바지선 데크에 사용할 수 있는 다양한 드럼, 에저 및 오비탈 바닥 샌더를 제공합니다. 이 바닥 샌더는 최대 13500rpm의 속도를 제공하고 100미터에서 최대 1데시벨의 소음 수준을 생성하는 고성능 모터로 작동합니다. 드럼 바닥 샌더는 마모와 노출된 못으로 인한 손상에 저항할 수 있는 독특한 드럼 고무와 연마지를 제 위치에 단단히 고정하는 뒤집을 수 있는 드롭 단조 클램프 바를 특징으로 합니다. 이 단일/다중 속도 샌더에는 일회용 천 또는 종이 먼지 봉투와 고성능 진공 시스템이 장착되어 있습니다. 외부 데크의 중소형 재마무리 및 재코팅 작업을 위해 이러한 오비탈 샌더의 연마 패드에는 패드가 평평해지는 것을 방지하는 고유한 코어 폼 레이어가 있습니다. Aurand 및 Hiretech 바닥 샌더의 경우, Raptor Supplies 가스 및 전기 동력 장치 옵션에서 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- AC 모터
- 크림핑 장비
- 퓨즈
- 선반 도구
- 용접 오븐 및 액세서리
- 패키지 터미널 히트 펌프 PTHP
- 핸드 그라인더 액세서리
- 배수 청소 기계
- 스크 라이버 및 프로브
- 송풍기 및 팬 액세서리
- DAYTON 코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 125psi
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 15A
- MIDWEST INSTRUMENTS 모델 120 차압 게이지
- HONEYWELL 전위차계
- HELICOIL 나선형 플루트 탭, 바닥, UNF, 2B
- APOLLO VALVES 82-140 시리즈 3 피스 전체 포트 나사산 청동 볼 밸브
- YELLOW JACKET 매니 폴드
- WHIZARD Metalguard 절단 방지 슬리브
- 3M 전면 실드 시스템
- ZURN P1000AXL 압력 릴리프 밸브