KILLARK Male / Male Iron Elbows, 90도, 1/2 인치 허브 크기
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MM-90-1MWW | 1 / 2 " | 2 1 / 16 " | ₩ 90,317 | |
A | MM-90-2MWW | 3 / 4 " | 2.25 " | ₩ 87,097 |
남성 / 남성 철 팔꿈치, 90도, 1/2 인치 허브 크기
Killark MM 시리즈 엘보우는 위험한 위치의 강성 및 중간 금속 도관 시스템에서 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 이 장치는 손상으로부터 보호하기위한 부드러운 일체형 부싱과 단단한 도관에 안정성을 제공하기위한 나사 연결이 특징입니다. 모든 장치는 철로 만들어졌으며 내식성과 강도를 위해 분말 에폭시 페인트 마감 처리되어 있습니다. 선택된 위험한 위치 팔꿈치 3/4 인치 도관에도 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 댐퍼 및 밸브 교체 모터
- 위험한 위치 에어컨
- 바닥 매트
- 후크 및 루프 케이블 타이
- 플레 넘 팬
- 통신 도구
- 스레드 삽입
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 용접봉 및 와이어
- E JAMES & CO 호스, 쇼어 A : 73
- OIL SAFE 배럴 펌프
- LOC-LINE 산성 저항 세그먼트 인치 25 피트
- STENS 인터록 스위치
- MITUTOYO U-wave 연결 케이블
- GORLITZ 앨런 렌치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-18 Unef
- ACME ELECTRIC 단상 벅 부스트 변압기, 277V 기본
- APPROVED VENDOR 교체 블레이드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDBS 단일 감속 감속기