E JAMES & CO 호스, 쇼어 A: 73
필터
색: 초기화 , 경도: 해안 A : 73 , 길이: 25ft. , 재료: 와이어가있는 PVC , SAE 또는 미터법: SAE , 온도. 범위: 화씨 20도 ~ 150도 , 유형: 투명 PVC w / 와이어
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-250500 | 1" | 1 / 4 " | 210도 F에서 70 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ₩ 120,347 | |
A | 1530-375625 | 1.5 " | 3 / 8 " | 180도 F에서 70 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 138,740 | |
A | 1530-500687 | 2" | 1 / 2 " | 150도 F에서 70 | 13 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 194,985 | |
A | 1530-625100 | 2.5 " | 5 / 8 " | 100도 F에서 70 | 1" | 3 / 16 " | ₩ 223,002 | |
A | 1530-750112 | 3" | 3 / 4 " | 100도 F에서 70 | 1.25 " | 3 / 16 " | ₩ 259,840 | |
A | 1530-100137 | 4" | 1" | 85도 F에서 70 | 1.375 " | 3 / 16 " | ₩ 324,835 | |
A | 1530-125175 | 5" | 1.25 " | 85도 F에서 70 | 1.75 " | 1 / 4 " | ₩ 475,720 | |
A | 1530-150200 | 6" | 1.5 " | 85도 F에서 70 | 2" | 1 / 4 " | ₩ 639,310 | |
A | 1530-200250 | 8" | 2" | 70도 F에서 70 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 790,947 | |
A | 1530-225275 | 9" | 2.25 " | 50도 F에서 70 | 2.75 " | 1 / 4 " | ₩ 1,108,082 | |
A | 1530-250300 | 10 " | 2.5 " | 50도 F에서 70 | 3" | 1 / 4 " | ₩ 1,471,942 | |
A | 1530-300350 | 12 " | 3" | 50도 F에서 70 | 3.5 " | 1 / 4 " | ₩ 1,687,262 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가변 주파수 드라이브
- 위험한 장소 조명기구
- 클램프 세트
- 무선 푸시 버튼
- 용접 토치 핸들
- 호스 릴
- 신발 및 신발 액세서리
- 드럼
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 용접봉 및 와이어
- APPROVED VENDOR 제기 사각 헤드 플러그
- APPROVED VENDOR 등받이가있는 하드 보드 라운드 스툴
- TENNSCO 보관 캐비닛, 표준 도어
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 니들 스프링스
- HOFFMAN Protek 시리즈 유형 1 창 도어 캐비닛
- APOLLO VALVES 83A-440 시리즈 탄소강 3 피스 소켓 용접 NPT 볼 밸브
- ANVIL 정사각형 접시머리 플러그, 가단성 철
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 MXT45 부시형 윙 풀리
- EXTRACT-ALL 청정 공기 시스템
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기