E JAMES & CO 1530-100137 철사를 가진 호스 공간 Pvc 25 피트 1 3/8 인치 Od
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흡입 및 이송 호스 |
굽힘 반경 | 4" |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 25ft. |
자재 | 와이어가있는 PVC |
최대. 압력 | 85도 F에서 70 |
외부 Dia. | 1.375 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 화씨 20도 ~ 150도 |
타입 | 투명 PVC w / 와이어 |
진공 | 29.9 인치 HG |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.72 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | JP |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1530-250500 | 1" | 1 / 4 " | 210도 F에서 70 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ₩ 120,347 | |
1530-375625 | 1.5 " | 3 / 8 " | 180도 F에서 70 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 138,740 | |
1530-500687 | 2" | 1 / 2 " | 150도 F에서 70 | 13 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 194,985 | |
1530-625100 | 2.5 " | 5 / 8 " | 100도 F에서 70 | 1" | 3 / 16 " | ₩ 223,002 | |
1530-750112 | 3" | 3 / 4 " | 100도 F에서 70 | 1.25 " | 3 / 16 " | ₩ 259,840 | |
1530-125175 | 5" | 1.25 " | 85도 F에서 70 | 1.75 " | 1 / 4 " | ₩ 475,720 | |
1530-150200 | 6" | 1.5 " | 85도 F에서 70 | 2" | 1 / 4 " | ₩ 639,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.