댐퍼 및 밸브 교체 모터
스타일 | 모델 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M9174D1007 | - | RFQ | |
A | M6184D1035 | ₩2,377,427 |
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 전력 정격 | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS7510W2206 | ₩666,312 | ||||||||
A | MS7520W2205 | - | RFQ |
Modutrol 모터
Honeywell Modutrol 모터는 공기 처리 시스템 또는 산업용 버너의 밸브 및 댐퍼를 제어하는 데 사용됩니다. 최대 작동 전압이 120VAC 인이 모터는 빠른 연결 / 나사 / 색상 코드 연결 기능을 통해 최대 150in-lb의 토크 정격을 제공합니다. 원격 및 직접 장착 구성을 제공하며 화씨 -40 ~ 160도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다.
Honeywell Modutrol 모터는 공기 처리 시스템 또는 산업용 버너의 밸브 및 댐퍼를 제어하는 데 사용됩니다. 최대 작동 전압이 120VAC 인이 모터는 빠른 연결 / 나사 / 색상 코드 연결 기능을 통해 최대 150in-lb의 토크 정격을 제공합니다. 원격 및 직접 장착 구성을 제공하며 화씨 -40 ~ 160도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 샤프트 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 봄 귀환 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS4109F1010 | ₩639,590 | |||||||||
A | MS4104F1010 | ₩524,842 | |||||||||
A | MS8104F1010 | ₩486,832 | |||||||||
B | M9184D1021 | ₩3,014,322 | |||||||||
C | M9185D1004 | ₩2,850,890 | |||||||||
D | MP909E1059 | ₩382,182 |
GMA 시리즈, 스프링 리턴, 회전식, 전자식 댐퍼 액추에이터
액추에이터, 저항성 100 ~ 10,000 ohm
스타일 | 모델 | 전력 소비 | 전력 정격 | 타이밍 (초) | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9124-JGA-2 | ₩688,712 | |||||
A | M9124-JGC-2 | ₩648,620 | |||||
B | M9116-JGC-2 | ₩534,362 | |||||
B | M9116-JGA-2 | ₩475,387 | |||||
C | M9108-JGA-2 | ₩408,887 | |||||
C | M9108-JGC-2 | ₩494,392 |
플로팅 액추에이터
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9102-AGA-1S | ₩148,645 | |||||||||
A | M9104-AGA-1S | ₩117,547 | |||||||||
B | M9208-AGA-2 | ₩467,809 | |||||||||
C | M9124-AGA-2 | ₩443,957 | |||||||||
D | M9116-AGE-2 | ₩449,067 | |||||||||
D | M9116-AGA-2 | ₩320,197 | |||||||||
E | M9109-AGA-5 | ₩283,657 | |||||||||
F | M9102-IGA-3S | ₩179,654 | |||||||||
A | M9102-IGA-2S | ₩191,047 | |||||||||
G | M9203-AGA-2Z | ₩376,687 | |||||||||
G | M9203-AGA-2 | ₩391,965 | |||||||||
F | M9104-IGA-3S | ₩193,095 | |||||||||
F | M9104-AGA-3S | ₩164,832 | |||||||||
A | M9104-AGA-2S | ₩182,315 | |||||||||
F | M9102-AGA-3S | ₩152,635 | |||||||||
H | M9132-AGA-2 | ₩525,297 | |||||||||
A | M9104-IGA-2S | ₩189,560 | |||||||||
D | M9116-AGD-2 | ₩461,527 | |||||||||
A | M9102-AGA-2S | ₩160,685 | |||||||||
C | M9124-AGE-2 | ₩678,702 | |||||||||
C | M9124-AGD-2 | ₩522,112 | |||||||||
H | M9132-AGE-2 | ₩671,982 | |||||||||
B | M9208-AGA-3 | ₩467,809 | |||||||||
I | M9220-AGA-3 | ₩711,830 | |||||||||
G | M9203-AGB-2 | ₩435,102 |
비례 액추에이터
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9203-GGA-2 | ₩477,084 | |||||||||
B | M9116-GGA-2 | ₩634,217 | |||||||||
C | M9124-GGA-2 | ₩695,572 | |||||||||
D | M9109-GGA-5 | ₩323,837 | |||||||||
E | M9104-GGA-2S | ₩296,292 | |||||||||
F | M9104-GGA-3S | ₩303,870 | |||||||||
G | M9108-GGA-2 | ₩434,805 | |||||||||
H | M9132-GGA-2 | ₩762,019 | |||||||||
A | M9203-GGA-2Z | ₩489,370 | |||||||||
A | M9203-GGB-2Z | ₩471,922 | |||||||||
A | M9203-GGB-2 | ₩436,747 | |||||||||
H | M9132-GGC-2 | ₩889,087 | |||||||||
G | M9108-GGC-2 | ₩533,365 | |||||||||
D | M9109-GGC-5 | ₩419,632 | |||||||||
B | M9116-GGC-2 | ₩617,242 | |||||||||
C | M9124-GGC-2 | ₩809,655 |
액추에이터, 켜기 / 끄기
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9203-BUA-2 | ₩388,097 | |||||||||
A | M9203-BGA-2 | ₩324,590 | |||||||||
A | M9203-BUA-2Z | ₩403,462 | |||||||||
B | M9220-BAA-3 | ₩565,477 | |||||||||
B | M9220-BDA-3 | ₩652,190 | |||||||||
B | M9220-BGA-3 | ₩613,322 | |||||||||
C | M9104-IUA-2S | ₩275,887 | |||||||||
D | M9104-AGP-2S | ₩408,642 | |||||||||
A | M9203-BUB-2 | ₩380,834 | |||||||||
A | M9203-BUB-2Z | ₩416,237 | |||||||||
A | M9203-BGB-2 | ₩377,650 | |||||||||
B | M9220-BAC-3 | ₩708,417 | |||||||||
B | M9220-BDC-3 | ₩600,302 | |||||||||
B | M9220-BGC-3 | ₩682,832 |
GCA 시리즈, 스프링 리턴 전자 댐퍼 액추에이터
2 위치 액추에이터
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS4120F1204 | ₩1,008,997 | |||||||||
B | MS7520A2007 | ₩740,967 | |||||||||
B | MS7510A2008 | ₩568,680 | |||||||||
C | MS8103A1130 | ₩489,545 | |||||||||
A | MS4120F1006 | ₩876,785 |
플로팅 액추에이터
액추에이터, 비례 제어, On / Off 제어 또는 플로팅
스타일 | 모델 | 타이밍 (초) | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 토크 | 타입 | 폭 | 전기 연결 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9108-HGC-2 | ₩520,450 | |||||||||
A | M9108-HGA-2 | ₩518,209 | |||||||||
B | M9116-HGA-2 | ₩670,740 | |||||||||
B | M9116-HGC-2 | ₩754,460 | |||||||||
C | M9124-HGC-2 | ₩880,635 | |||||||||
C | M9124-HGA-2 | ₩770,944 | |||||||||
D | M9220-HGC-3 | ₩908,950 | |||||||||
D | M9220-HGA-3 | ₩748,457 |
2 위치 액추에이터
변조 액추에이터
플로팅 액추에이터
스타일 | 모델 | 토크 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타입 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML6161B2024 | ₩286,492 | |||||||||
B | MS7505A2130 | ₩708,837 |
액추에이터 2 위치 15 초 120v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GND226.1U | AE7CRV | - | RFQ |
댐퍼 및 밸브 교체 모터
댐퍼 및 밸브 교체 모터는 HVAC 시스템을 통한 공기 흐름을 조정합니다. Raptor Supplies 다양한 댐퍼 액츄에이터를 제공합니다. 하니웰, 존슨 컨트롤 그리고 지멘스. 2위치 전동 액추에이터는 직접 장착되며 밸브 및 댐퍼에 대한 플로팅 또는 비례 제어를 제공하는 스프링 리턴 기능을 제공합니다. 스프링 리턴은 전원 손실이 발생할 때 사전 지정된 안전 장치 위치로 액추에이터를 추가로 구동합니다. 단극 단투 스위치는 액추에이터의 간단한 작동에 이상적입니다. 여기에는 3mm 크랭크 및 셀프 센터링 샤프트 어댑터가 포함됩니다.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 펜치
- 마감 용품
- 배관 호스
- 브론즈
- 빗자루를 밀어
- 초경 엔드 밀
- 스트럿 채널
- A / C 마운팅 패드
- 테스트 플러그 액세서리
- WESTWARD 조정 가능한 렌치 세트, 3 개
- GRUVLOK 7072 시리즈, 동심 감속기
- RAE 포장 스텐실, 직원
- RENEWABLE LUBRICANTS 진공 펌프 오일
- HONEYWELL 재조립 키트
- GORLITZ 저크 피팅
- HOFFMAN ProLine DD 시리즈 유형 12 분리 인클로저
- ANVIL 엑스트라 헤비 블랙 불 플러그
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, SR 나사산 끝단, EPDM
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 테이퍼 부시형 10홈 하이캡 웨지 스톡 시브