KILLARK 위험 지역 플러그 및 콘센트
위험 지역 GFCI 콘센트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | UGRGF108WW | ₩4,317,652 | |
B | UGRGF111WW | ₩4,421,217 |
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | UGP-20231QWWW | ₩297,202 | ||
A | UGP-20232QWWW | ₩272,195 |
핀 및 슬리브 플러그
Killark 핀 및 슬리브 플러그는 제지 공장, 발전소, 정제소 및 식품 가공 시설의 펌프, 발전기, 송풍기 및 진공 장치와 같은 전기 장치에 전원을 공급합니다. 전기 장비를 연결하거나 분리하는 동안 단단히 잡을 수 있도록 특허받은 팔각형 모양이 특징입니다. 이 NEMA 등급 플러그에는 컨덕터 주위에 클램프를 고정하기 위한 단자함과 그리퍼 리브가 장착되어 있으며 2, 3 및 4선 리셉터클 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 핀 및 슬리브 커넥터 Breech-Lock 플립 캡이 있습니다.
Killark 핀 및 슬리브 플러그는 제지 공장, 발전소, 정제소 및 식품 가공 시설의 펌프, 발전기, 송풍기 및 진공 장치와 같은 전기 장치에 전원을 공급합니다. 전기 장비를 연결하거나 분리하는 동안 단단히 잡을 수 있도록 특허받은 팔각형 모양이 특징입니다. 이 NEMA 등급 플러그에는 컨덕터 주위에 클램프를 고정하기 위한 단자함과 그리퍼 리브가 장착되어 있으며 2, 3 및 4선 리셉터클 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 핀 및 슬리브 커넥터 Breech-Lock 플립 캡이 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전선 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KP-20ABC | ₩1,309,332 | RFQ | |||
B | VP3275 | ₩635,407 | RFQ | |||
C | KRS-215-120 | ₩1,707,317 | RFQ | |||
D | VP3485 | ₩796,390 | ||||
D | VP3475 | ₩934,780 | ||||
D | VP3375 | ₩836,325 | ||||
D | VP3385 | ₩929,057 | ||||
D | VP6475 | ₩985,600 | ||||
D | VP6375 | ₩936,127 | ||||
D | VP6485 | ₩1,179,395 | ||||
E | VP10377 | ₩1,324,382 | ||||
E | VP10477 | ₩1,471,417 | ||||
E | VP10387 | ₩1,471,155 | ||||
E | VP10487 | ₩1,478,102 | ||||
F | VP204513 | ₩2,655,922 | ||||
F | VP203512 | ₩2,497,285 | ||||
F | VP204612 | ₩2,968,052 | ||||
F | VP203512-S39 | ₩3,113,512 | ||||
F | VP204612-S39 | ₩3,268,615 | ||||
F | VP203612 | ₩2,758,227 | ||||
F | VP204513-S39 | ₩3,175,690 | ||||
F | VP203612-S39 | ₩3,409,297 |
핀 및 슬리브 리셉터클
Killark 핀 및 슬리브 리셉터클은 전기 연결을 보호하고 습기, 먼지, 때 및 화학 물질로부터 절연을 제공하도록 설계되었습니다. 구리가 함유되지 않은 이 알루미늄 장치는 우수한 인성과 내구성을 위해 정전식으로 적용된 에폭시 분말 마감 처리가 되어 있습니다. 플립 뚜껑 역할을 하는 독점 특허 Breech Lock 캡과 캡 암의 특허 노치가 플러그 삽입 또는 유지 관리를 쉽게 하기 위해 캡을 열린 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. 30, 60, 100 및 200A 정격 전류로 제공되는 다양한 리셉터클을 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 Killark 3/4 극을 제공합니다. 핀 및 슬리브 플러그 리셉터클에서 연결/분리할 때 단단한 그립을 제공하는 그리퍼 리브가 있습니다.
Killark 핀 및 슬리브 리셉터클은 전기 연결을 보호하고 습기, 먼지, 때 및 화학 물질로부터 절연을 제공하도록 설계되었습니다. 구리가 함유되지 않은 이 알루미늄 장치는 우수한 인성과 내구성을 위해 정전식으로 적용된 에폭시 분말 마감 처리가 되어 있습니다. 플립 뚜껑 역할을 하는 독점 특허 Breech Lock 캡과 캡 암의 특허 노치가 플러그 삽입 또는 유지 관리를 쉽게 하기 위해 캡을 열린 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. 30, 60, 100 및 200A 정격 전류로 제공되는 다양한 리셉터클을 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 Killark 3/4 극을 제공합니다. 핀 및 슬리브 플러그 리셉터클에서 연결/분리할 때 단단한 그립을 제공하는 그리퍼 리브가 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전선 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VR341E2 | ₩651,980 | RFQ | |||
A | VR331E2 | ₩635,337 | RFQ | |||
A | VR331E3 | ₩629,895 | RFQ | |||
B | KRS-20 | ₩1,552,880 | RFQ | |||
C | KRS-218-320 | ₩1,784,650 | RFQ | |||
C | KRS-218-220 | ₩1,707,317 | RFQ | |||
A | VR321E2 | ₩586,075 | RFQ | |||
C | KRS-215-220 | ₩1,707,317 | RFQ | |||
A | VR321E1 | ₩607,792 | RFQ | |||
A | VR332E2 | ₩657,510 | RFQ | |||
A | VR341E3 | ₩582,820 | RFQ | |||
A | VR342E3 | ₩639,327 | RFQ | |||
C | KRS-215-320 | ₩1,784,650 | RFQ | |||
D | VR331 | ₩655,812 | ||||
D | VR332 | ₩763,735 | ||||
D | VR342 | ₩803,897 | ||||
D | VR341 | ₩767,427 | ||||
D | VR631 | ₩845,705 | ||||
D | VR642 | ₩1,101,835 | ||||
D | VR641 | ₩994,035 | ||||
E | VR1042 | ₩1,403,167 | ||||
E | VR1031 | ₩1,018,010 | ||||
E | VR1041 | ₩1,217,562 | ||||
E | VR1032 | ₩1,184,207 | ||||
F | VR20312 | ₩2,486,085 |
플러그, 125VAC, 15A, 1hp, 3선, 2극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
UGP-15231QWWW | CH6RVN | ₩ 295,102 | 자세히 |
리셉터클, 250VAC, 20A, 1/2인치 허브 크기, 2극, 3선, 분말 코팅
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
UGR4-20232QW | CH6RVP | ₩ 937,300 | 자세히 |
더 알아보기
- 머리보호구
- HVAC 모터
- 모어 및 트리머
- 경보기
- 도색스프레이 외
- 전류 센서 릴레이
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기
- VAV 컨트롤
- 절연 채널 스트립 히터
- 음성 데이터 하우징
- ADD-A-LEVEL 조정 가능한 플라스틱 선반
- KNIPEX 클램핑 죠 잠금 펜치
- BANJO FITTINGS 펌프 임펠러
- DIXON 짧은 용접 티
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-20 Un
- LEESON 받침대 팬 모터, 단상, TEAO, 요크 마운트
- Cementex USA 플러시 연결 Torx 비트 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- OILITE 스러스트 와셔
- VIEGA MEGAPRESS 거리 팔꿈치
- HEIDOLPH 플랫폼