ADD-A-LEVEL 조절 가능한 플라스틱 선반
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 선반 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AST3624X3 | 48 " | 36 " | 990 파운드 | 3 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 567,483 | |
B | AST6624X3 | 48 " | 66 " | 1820 파운드 | 3 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 898,290 | |
C | AST4824X3 | 48 " | 48 " | 1330 파운드 | 3 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 839,567 | |
D | AST9624X3 | 48 " | 96 " | 2650의 파운드. | 3 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 1,172,003 | |
E | AST4824X4 | 72 " | 48 " | 1760 파운드 | 4 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 1,062,930 | |
F | AST6624X4 | 72 " | 66 " | 2420 파운드 | 4 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 1,141,229 | |
G | AS9616X4 | 72 " | 96 " | 1800의 파운드. | 4 | 그리드 상단 | 16 " | ₩ 1,084,160 | |
H | AST3624X4 | 72 " | 36 " | 1320 파운드 | 4 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 718,938 | |
I | AST9624X4 | 72 " | 96 " | 3540 파운드 | 4 | 솔리드 탑 | 24 " | ₩ 1,487,258 |
조정 가능한 플라스틱 선반
Add-A-Level 조절식 플라스틱 선반은 인체공학적인 공간 사용을 제공하면서 다양한 보관 요구 사항을 수용하도록 설계되었습니다. 선반은 HDPE로 제작되었으며 최대 3540lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 플라스틱 선반에는 견고한 상단 랙이 있으며 4개의 다리 위로 슬라이드할 수 있어 물체의 크기에 따라 보관 공간을 조정할 수 있습니다. 일부 모델에는 청소하기 쉬운 그리드 탑 랙이 장착되어 있습니다. 3, 4, 36 및 48인치 길이로 제공되는 다양한 66개 또는 96개의 랙 스토리지 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 및 QD 부싱
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 배낭 진공 청소기
- 집게 들기 및 미끄러지기
- 플로트 볼
- 온수순환펌프
- 수공구 키트
- 실내 LED 전등
- 비상 조명
- 코크스 및 실란트
- CHASE 유연한 스윙 도어, 감청색
- SQUARE D HDL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- EATON CHCAF 계열, 회로 차단기
- PELICAN 산업용 LED 휴대용 손전등, 알루미늄
- ACROVYN 베이지 엔드캡, 아크로빈
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2-64 Unf Lh
- ANVIL 긴 구조용 용접 러그
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 옐로우 에어 서큘레이터 가드 및 프로펠러
- HONEYWELL 하드 모자
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기