KILLARK VP204513-S39 핀 슬리브 플러그 200A 4P 4W 600VAC/250VDC
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
항목 | 핀 및 슬리브 플러그 |
A | 200 |
자재 | 구리가없는 알루미늄, 정전기 적용 에폭시, 분말 마감 |
극 수 | 4 |
전선 수 | 4 |
UPC | 783936832937 |
전압 | 600VAC / 250VDC |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.