KILLARK 도관 및 출구 본체 철/알루미늄 도관 몸체는 당김 또는 접합 작업을 위해 도체에 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 습한 응용 분야를 견딜 수 있도록 손상 및 개스킷(일부 모델의 경우)으로부터 전선을 보호하는 부드러운 일체형 와이어 부싱이 특징입니다.
철/알루미늄 도관 몸체는 당김 또는 접합 작업을 위해 도체에 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 습한 응용 분야를 견딜 수 있도록 손상 및 개스킷(일부 모델의 경우)으로부터 전선을 보호하는 부드러운 일체형 와이어 부싱이 특징입니다.
LR 형 도관 본체
Killark 도관 본체는 전기 배선 및 유지 관리 작업에서 당김 및 접합을 위해 전선 / 케이블에 대한 액세스를 제공하도록 설계되었습니다. 장기간 내구성을위한 무 구리 알루미늄 구조와 거친 산업 조건을 견딜 수있는 파우더 코팅 마감 처리가되어 있습니다. 1/2, 3/4, 1, 1-1 / 4, 1-1 / 2 및 2 인치 허브 크기로 제공되는 다양한 도관 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 알루미늄 도관 본체 (도관 본체) 커버 포함도 가능합니다.
Killark 도관 본체는 전기 배선 및 유지 관리 작업에서 당김 및 접합을 위해 전선 / 케이블에 대한 액세스를 제공하도록 설계되었습니다. 장기간 내구성을위한 무 구리 알루미늄 구조와 거친 산업 조건을 견딜 수있는 파우더 코팅 마감 처리가되어 있습니다. 1/2, 3/4, 1, 1-1 / 4, 1-1 / 2 및 2 인치 허브 크기로 제공되는 다양한 도관 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 알루미늄 도관 본체 (도관 본체) 커버 포함도 가능합니다.
TB 유형 도관 본체
Killark 도관 본체는 전기 배선을 위해 전기 배선로 내부에 쉽게 접근 할 수 있도록하는 데 적합합니다. 설치시 누출 방지 밀봉을 보장하기위한 테이퍼 나사산 허브와 내구성을위한 구리가없는 알루미늄 구조가 있습니다. 1/2, 3/4, 1, 1-1 / 4, 1-1 / 2 및 2 인치 허브 크기로 제공되는 다양한 도관 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 철 도관 배출구 본체 (도관 본체)도 사용할 수 있습니다.
Killark 도관 본체는 전기 배선을 위해 전기 배선로 내부에 쉽게 접근 할 수 있도록하는 데 적합합니다. 설치시 누출 방지 밀봉을 보장하기위한 테이퍼 나사산 허브와 내구성을위한 구리가없는 알루미늄 구조가 있습니다. 1/2, 3/4, 1, 1-1 / 4, 1-1 / 2 및 2 인치 허브 크기로 제공되는 다양한 도관 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 철 도관 배출구 본체 (도관 본체)도 사용할 수 있습니다.
GEC 시리즈 철 도관 출구 본체, 나사산 허브 스타일
Killark GEC 시리즈 철 도관 출구 본체는 나사산 고정 도관의 도체를 보호하여 당김 및 접합 상자 역할을합니다. 테이퍼 나사산 및 부드러운 허브 부싱과 통합되어 각각 접지 전도도와 도체 보호 기능을 제공합니다. 이 콘센트 상자에는 추가 배선 실을위한 내부 나사산 덮개 구멍과 당기는 동안 전선 절연체가 손상되지 않도록 외부 덮개 나사산이 있습니다. 젖은 위치에 적합한 방수 커버가 장착되어 있으며 허브 치수는 1, 1/2 및 3/4 인치로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 알루미늄 도관 출구 본체.
Killark GEC 시리즈 철 도관 출구 본체는 나사산 고정 도관의 도체를 보호하여 당김 및 접합 상자 역할을합니다. 테이퍼 나사산 및 부드러운 허브 부싱과 통합되어 각각 접지 전도도와 도체 보호 기능을 제공합니다. 이 콘센트 상자에는 추가 배선 실을위한 내부 나사산 덮개 구멍과 당기는 동안 전선 절연체가 손상되지 않도록 외부 덮개 나사산이 있습니다. 젖은 위치에 적합한 방수 커버가 장착되어 있으며 허브 치수는 1, 1/2 및 3/4 인치로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 알루미늄 도관 출구 본체.
T 유형, 철 도관 출구 바디
Killark GE 시리즈, T 유형 도관 배출구는 전기 아연, 크롬 산염 실란트 및 정전기 도포 분말의 XNUMX 중 코팅 마감을 특징으로하는 철 합금 구조로되어 있습니다. 길이를 연결하고 도관의 방향을 변경하는 데 사용되며 풀 및 스플 라이스 상자 역할도합니다. 내부 나사산 덮개 구멍은 추가 배선 공간을 제공하고 외부 덮개 나사산은 엄격하게 당기면 전선이 손상되지 않도록 보호합니다. 이 장치는 접지 연속성을 제공하기위한 테이퍼 형 나사산 허브와 당기는 작업 중에 도체 절연을 보호하기위한 부드러운 통합 허브 부싱을 특징으로합니다. 우리는 또한 제공합니다 X 유형 도관 출구 본체 X 연결을 용이하게합니다.
Killark GE 시리즈, T 유형 도관 배출구는 전기 아연, 크롬 산염 실란트 및 정전기 도포 분말의 XNUMX 중 코팅 마감을 특징으로하는 철 합금 구조로되어 있습니다. 길이를 연결하고 도관의 방향을 변경하는 데 사용되며 풀 및 스플 라이스 상자 역할도합니다. 내부 나사산 덮개 구멍은 추가 배선 공간을 제공하고 외부 덮개 나사산은 엄격하게 당기면 전선이 손상되지 않도록 보호합니다. 이 장치는 접지 연속성을 제공하기위한 테이퍼 형 나사산 허브와 당기는 작업 중에 도체 절연을 보호하기위한 부드러운 통합 허브 부싱을 특징으로합니다. 우리는 또한 제공합니다 X 유형 도관 출구 본체 X 연결을 용이하게합니다.
도관 본체, 나사형 허브 스타일, UL 인증, CSA 인증
Killark 콘센트 도관 나사산 본체는 유지 보수, 접합 및 당김을 위해 도체에 대한 액세스를 제공할 뿐만 아니라 도관 시스템의 강성 및 IMC 레이스웨이와 호환됩니다. 구리가 없는 알루미늄 및 3중 코팅 마감, 높은 저항력과 내식성을 위해 정전식 페인트가 적용된 회색 철 합금 구조가 특징입니다. 이 본체에는 당기는 동안 도체가 손상되는 것을 방지하기 위한 외부 커버 스레드 및/또는 매끄러운 일체형 허브 부싱이 있습니다. 젖은 위치에서도 NEMA 4 등급과 함께 고품질 밀봉을 위해 스테인리스 스틸 커버 나사 및 개스킷이 제공됩니다. E 및 CAT 본체 유형과 같은 일부 모델은 접지 연속성을 위한 추가 배선 공간 및 테이퍼 나사산 허브를 제공하기 위해 나사형 커버 개구부와 통합되는 반면, LR 및 L 본체 유형과 같은 일부 모델은 설치를 위한 혁신적인 스프링 클립 설계 및 플랫 백 설계를 특징으로 합니다. 반복 사용이 용이하고 배선 용량이 큽니다. 75에서 XNUMX까지의 용량에서 사용할 수 있는 다양한 본체 중에서 선택하십시오. cu. 신장.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 GEC 시리즈 도관 출구 본체 XTF 바디 스타일을 추가하여 앞서 언급한 거의 모든 기능을 갖추고 있습니다.
Killark 콘센트 도관 나사산 본체는 유지 보수, 접합 및 당김을 위해 도체에 대한 액세스를 제공할 뿐만 아니라 도관 시스템의 강성 및 IMC 레이스웨이와 호환됩니다. 구리가 없는 알루미늄 및 3중 코팅 마감, 높은 저항력과 내식성을 위해 정전식 페인트가 적용된 회색 철 합금 구조가 특징입니다. 이 본체에는 당기는 동안 도체가 손상되는 것을 방지하기 위한 외부 커버 스레드 및/또는 매끄러운 일체형 허브 부싱이 있습니다. 젖은 위치에서도 NEMA 4 등급과 함께 고품질 밀봉을 위해 스테인리스 스틸 커버 나사 및 개스킷이 제공됩니다. E 및 CAT 본체 유형과 같은 일부 모델은 접지 연속성을 위한 추가 배선 공간 및 테이퍼 나사산 허브를 제공하기 위해 나사형 커버 개구부와 통합되는 반면, LR 및 L 본체 유형과 같은 일부 모델은 설치를 위한 혁신적인 스프링 클립 설계 및 플랫 백 설계를 특징으로 합니다. 반복 사용이 용이하고 배선 용량이 큽니다. 75에서 XNUMX까지의 용량에서 사용할 수 있는 다양한 본체 중에서 선택하십시오. cu. 신장.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 GEC 시리즈 도관 출구 본체 XTF 바디 스타일을 추가하여 앞서 언급한 거의 모든 기능을 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C47 | ₩84,455 | |||||
A | C27 | ₩42,507 | |||||
A | C67 | ₩183,767 | |||||
B | LB67 | ₩244,317 | |||||
C | LL47 | ₩65,100 | |||||
C | LL37 | ₩71,452 | |||||
C | LL17 | ₩35,910 | |||||
C | LL27 | ₩53,725 | |||||
C | LL67 | ₩169,452 | |||||
D | LR37 | ₩58,205 | |||||
D | LR27 | ₩43,225 | |||||
D | LR17 | ₩48,544 | |||||
D | LR47 | ₩86,730 | |||||
E | GESTT-3M | ₩449,784 | |||||
F | T47 | ₩87,045 | |||||
F | T27 | ₩36,627 | |||||
F | T17 | ₩37,572 | |||||
F | T37 | ₩57,750 | |||||
F | T57 | ₩126,350 | |||||
G | TB47 | ₩95,252 | |||||
G | TB57 | ₩106,050 | |||||
G | TB17 | ₩38,902 | |||||
G | TB27 | ₩48,825 | |||||
G | TB37 | ₩67,725 | |||||
G | TB67 | ₩175,175 |
도관 배출구 본체, 위험한 위치
Killark 도관 배출구 본체는에서 배선을 연결, 당기고 연결하는 데 사용됩니다. 유해한 자외선으로부터 보호하기위한 알루미늄 구조가 특징이며 충격 및 마모에 대한 내성을 위해 에폭시 분말 코팅 마감 처리가되어 있습니다. 최대 체적 용량은 11.5 cu입니다. in, 이러한 도관 배출구 본체는 1/2, 3/4 및 1 인치 허브 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 도관 본체 평평한 뒷면 디자인을 통해 접합 공간을 늘리고 와이어를 쉽게 당길 수 있습니다.
Killark 도관 배출구 본체는에서 배선을 연결, 당기고 연결하는 데 사용됩니다. 유해한 자외선으로부터 보호하기위한 알루미늄 구조가 특징이며 충격 및 마모에 대한 내성을 위해 에폭시 분말 코팅 마감 처리가되어 있습니다. 최대 체적 용량은 11.5 cu입니다. in, 이러한 도관 배출구 본체는 1/2, 3/4 및 1 인치 허브 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 도관 본체 평평한 뒷면 디자인을 통해 접합 공간을 늘리고 와이어를 쉽게 당길 수 있습니다.
덮개가있는 도관 출구 본체
Killark 도관 콘센트 본체는 접합, 당김 및 유지 관리를 위해 도체에 대한 액세스를 제공합니다. 이 콘센트 본체는 단단한 도관 및 IMC를 연결하기 위해 나사산이 있으며 액체로부터 보호하기 위해 개스킷 디자인으로 분말 에폭시 페인트 마감 처리가 되어 있습니다. 1-1/4, 1-1/2, 1/2, 3/4, 1 및 2인치 허브 크기로 제공되는 다양한 도관 배출구 본체 중에서 선택하십시오. 철 도관 출구 본체(철 도관 콘센트 바디)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Killark 도관 콘센트 본체는 접합, 당김 및 유지 관리를 위해 도체에 대한 액세스를 제공합니다. 이 콘센트 본체는 단단한 도관 및 IMC를 연결하기 위해 나사산이 있으며 액체로부터 보호하기 위해 개스킷 디자인으로 분말 에폭시 페인트 마감 처리가 되어 있습니다. 1-1/4, 1-1/2, 1/2, 3/4, 1 및 2인치 허브 크기로 제공되는 다양한 도관 배출구 본체 중에서 선택하십시오. 철 도관 출구 본체(철 도관 콘센트 바디)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
O 시리즈, 가단성 철 도관 출구 본체
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OC-4M | ₩66,500 | ||||||
A | OC-1M | ₩23,082 | ||||||
A | OC-3M | ₩43,242 | ||||||
A | OC-5M | ₩85,575 | ||||||
A | OC-2M | ₩28,595 | ||||||
B | OLB-5M | ₩79,327 | ||||||
B | OLB-3M | ₩40,302 | ||||||
C | OLB-1M | ₩23,065 | ||||||
B | OLB-4M | ₩66,500 | ||||||
B | OLB-6M | ₩156,047 | ||||||
C | OLB-2M | ₩27,807 | ||||||
D | 올-3M | ₩43,242 | ||||||
D | 올-6M | ₩141,172 | ||||||
D | 올-4M | ₩66,500 | ||||||
D | 올-1M | ₩26,040 | ||||||
D | 올-2M | ₩27,527 | ||||||
D | 올-5M | ₩103,880 | ||||||
E | OLR-4M | ₩64,767 | ||||||
E | OLR-3M | ₩42,787 | ||||||
E | OLR-6M | ₩137,515 | ||||||
E | OLR-1M | ₩23,047 | ||||||
E | OLR-5M | ₩85,575 | ||||||
F | OT-2M | ₩39,025 | ||||||
F | OT-3M | ₩69,352 | ||||||
F | OT-1M | ₩30,012 |
LB 유형 모굴 도관 본체
Killark LB 유형 모굴 도관 본체는 내후성 챔버에서 탭, 당김 및 스플 라이스가 필요한 직각 굽힘을 위해 IMC 및 강성 레이스 웨이와 함께 사용됩니다. 최대 1449.9 cu.inches의 도체 부하를 당기면서 적절한 접근을 제공하고 설치 중 꼬임이나 날카로운 구부러짐을 방지합니다. 이 피팅은 뛰어난 열 효율을 위해 정전기로 코팅 된 분말 코팅 된 알루미늄 모굴을 특징으로합니다. 그들은 추가 배선 실을 허용하는 돌출 된 돔 커버와 통합됩니다. 자가 수리 고정 SS 나사 및 개스킷 패스너가 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 C 형 거물 도관 본체 최대 적재 용량은 1524.5 cu입니다. 신장.
Killark LB 유형 모굴 도관 본체는 내후성 챔버에서 탭, 당김 및 스플 라이스가 필요한 직각 굽힘을 위해 IMC 및 강성 레이스 웨이와 함께 사용됩니다. 최대 1449.9 cu.inches의 도체 부하를 당기면서 적절한 접근을 제공하고 설치 중 꼬임이나 날카로운 구부러짐을 방지합니다. 이 피팅은 뛰어난 열 효율을 위해 정전기로 코팅 된 분말 코팅 된 알루미늄 모굴을 특징으로합니다. 그들은 추가 배선 실을 허용하는 돌출 된 돔 커버와 통합됩니다. 자가 수리 고정 SS 나사 및 개스킷 패스너가 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 C 형 거물 도관 본체 최대 적재 용량은 1524.5 cu입니다. 신장.
직각 굽힘용 T 유형 Mogul 도관 본체
Killark T 유형 모굴 도관 본체는 내후성 챔버에서 탭, 당김 및 접합이 필요한 직각 굽힘에 매우 적합합니다. 이 제품은 우수한 열 효율을 위해 정전기적으로 도포된 분말 코팅이 적용된 알루미늄 모굴을 특징으로 하며 최대 1524.5 cu.inches의 도체 부하를 당기는 동안 적절한 액세스를 제공합니다. 이 설치하기 쉬운 피팅은 돌출된 돔 커버와 통합되어 추가 배선 공간을 허용하며 젖은 위치에서 개스킷 커버와 함께 사용할 수 있습니다. 내구성을 위해 캡티브 SS 나사 및 개스킷 패스너가 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 C 형 거물 도관 본체.
Killark T 유형 모굴 도관 본체는 내후성 챔버에서 탭, 당김 및 접합이 필요한 직각 굽힘에 매우 적합합니다. 이 제품은 우수한 열 효율을 위해 정전기적으로 도포된 분말 코팅이 적용된 알루미늄 모굴을 특징으로 하며 최대 1524.5 cu.inches의 도체 부하를 당기는 동안 적절한 액세스를 제공합니다. 이 설치하기 쉬운 피팅은 돌출된 돔 커버와 통합되어 추가 배선 공간을 허용하며 젖은 위치에서 개스킷 커버와 함께 사용할 수 있습니다. 내구성을 위해 캡티브 SS 나사 및 개스킷 패스너가 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 C 형 거물 도관 본체.
배출구 본체
Mogul 도관 본체, MO 시리즈, 철/알루미늄
Killark MO 시리즈 거물 도관 본체 또는 피팅은 도체의 당김 콘센트 역할을 하며 도관 시스템의 강체 및 IMC 레이스웨이와 호환됩니다. 무겁고 큰 도체를 당기는 동안 넓은 개구부를 제공하고 설치 중 꼬임이나 날카로운 구부러짐을 방지합니다. 또한, 내후성 챔버에서 당김, 탭 및 접합이 필요한 직각 굽힘에 사용됩니다. 이 피팅은 높은 저항력 및 하중을 위한 철 또는 알루미늄 구조를 특징으로 하며 캡티브 SS 나사 및 개스킷이 제공되어 젖은 위치에서도 영구적인 고정 특성을 가능하게 합니다. 여기에는 추가 배선 공간을 제공하는 돌출된 돔 커버가 장착되어 있으며 자동 잠금 기능을 위한 나사산 허브가 있는 C, LB, T 및 UB 본체 스타일로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 도관 출구 바디 쉬운 설치 및 증가된 배선 용량을 위한 스프링 클립 및 플랫 백 디자인으로 각각.
Killark MO 시리즈 거물 도관 본체 또는 피팅은 도체의 당김 콘센트 역할을 하며 도관 시스템의 강체 및 IMC 레이스웨이와 호환됩니다. 무겁고 큰 도체를 당기는 동안 넓은 개구부를 제공하고 설치 중 꼬임이나 날카로운 구부러짐을 방지합니다. 또한, 내후성 챔버에서 당김, 탭 및 접합이 필요한 직각 굽힘에 사용됩니다. 이 피팅은 높은 저항력 및 하중을 위한 철 또는 알루미늄 구조를 특징으로 하며 캡티브 SS 나사 및 개스킷이 제공되어 젖은 위치에서도 영구적인 고정 특성을 가능하게 합니다. 여기에는 추가 배선 공간을 제공하는 돌출된 돔 커버가 장착되어 있으며 자동 잠금 기능을 위한 나사산 허브가 있는 C, LB, T 및 UB 본체 스타일로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 도관 출구 바디 쉬운 설치 및 증가된 배선 용량을 위한 스프링 클립 및 플랫 백 디자인으로 각각.
러그
직각 벤드 용 C 형 모굴 도관 본체
Killark C 유형 모굴 도관 본체는 탭, 당김 및 스플 라이스가 필요한 내후성 챔버에서 직각으로 구부리기 위해 IMC 및 단단한 레이스 웨이와 함께 사용됩니다. 이 피팅에는 추가 배선 공간을 허용하는 돌출 형 돔 커버가 있으며 내구성이 뛰어나고자가 수리가 가능한 캡 티브 SS 나사 및 개스킷 패스너가 제공됩니다. 이 제품은 우수한 열효율을 위해 정전기로 코팅 된 분말 코팅이 적용된 무 구리 알루미늄 모굴을 특징으로합니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 덮개가있는 도관 출구 본체, 젖은 장소에 적합합니다.
Killark C 유형 모굴 도관 본체는 탭, 당김 및 스플 라이스가 필요한 내후성 챔버에서 직각으로 구부리기 위해 IMC 및 단단한 레이스 웨이와 함께 사용됩니다. 이 피팅에는 추가 배선 공간을 허용하는 돌출 형 돔 커버가 있으며 내구성이 뛰어나고자가 수리가 가능한 캡 티브 SS 나사 및 개스킷 패스너가 제공됩니다. 이 제품은 우수한 열효율을 위해 정전기로 코팅 된 분말 코팅이 적용된 무 구리 알루미늄 모굴을 특징으로합니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 덮개가있는 도관 출구 본체, 젖은 장소에 적합합니다.
도관 배출구 본체, 위험 위치
Killark 알루미늄 도관 배출구 본체는 박스 접합 및 당김, 도관 방향 변경, 도관 길이 상호 연결 및 나사형 강성 도관에 도체 고정과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 이러한 위험 위치 도관 본체에는 본체를 덮는 외부 스레드와 당기는 동안 도체 절연을 보호하기 위한 일체형 균일 허브 부싱이 제공됩니다. 또한 빠른 삽입 및 제거를 위한 표준 접지 나사가 있습니다. 1, 1.25, 1/2, 2 및 4인치 허브 크기로 제공되는 다양한 콘센트 중에서 선택하십시오.
Killark 알루미늄 도관 배출구 본체는 박스 접합 및 당김, 도관 방향 변경, 도관 길이 상호 연결 및 나사형 강성 도관에 도체 고정과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 이러한 위험 위치 도관 본체에는 본체를 덮는 외부 스레드와 당기는 동안 도체 절연을 보호하기 위한 일체형 균일 허브 부싱이 제공됩니다. 또한 빠른 삽입 및 제거를 위한 표준 접지 나사가 있습니다. 1, 1.25, 1/2, 2 및 4인치 허브 크기로 제공되는 다양한 콘센트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 허브 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GEJCT-6 | ₩649,022 | |||||
B | GEBC-2 | ₩262,552 | |||||
C | GECCT-1 | ₩173,775 | |||||
C | GECCT-2 | ₩175,997 | |||||
A | GESCT-3 | ₩338,677 | |||||
A | GESCT-4 | ₩326,252 | |||||
B | GEBC-4 | ₩375,655 | |||||
C | GECCT-3 | ₩191,100 | |||||
D | GECET-1 | ₩164,675 | |||||
E | GECLT-2 | ₩175,997 | |||||
F | GEBL-2 | ₩260,679 | |||||
F | GEBL-3 | ₩361,200 | |||||
E | GESLT-3 | ₩337,890 | |||||
E | GECLT-3 | ₩179,375 | |||||
G | GESLBT-4 | ₩291,217 | |||||
G | GESLBT-3 | ₩332,885 | |||||
G | GECLBT-3 | ₩210,997 | |||||
G | GECLBT-2 | ₩175,927 | |||||
G | GECLBT-1 | ₩164,377 | |||||
H | GEJTT-6 | ₩632,607 | |||||
H | GECTT-1 | ₩186,025 | |||||
H | GESTT-4 | ₩346,797 | |||||
H | GECTT-3 | ₩202,737 | |||||
I | GEBT-25 | ₩303,922 | |||||
I | GEBT-5 | ₩318,115 |
도관 출구 바디
Killark 도관 본체는 전기 배선을 위해 전기 레이스웨이 내부에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 데 적합합니다. 스프링 클립과 플랫 백 디자인은 각각 설치 및 재사용이 용이하고 장착 안정성으로 배선 용량을 증가시킵니다. 인클로저에 먼지/물이 유입되는 것을 방지하기 위해 네오프렌 실링 개스킷이 있습니다. 3/4, 1, 1-1/2 및 1/2인치 허브 크기로 제공되는 다양한 철제 도관 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 알루미늄 도관 배출구 본체 (도관 본체)도 사용할 수 있습니다.
Killark 도관 본체는 전기 배선을 위해 전기 레이스웨이 내부에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 데 적합합니다. 스프링 클립과 플랫 백 디자인은 각각 설치 및 재사용이 용이하고 장착 안정성으로 배선 용량을 증가시킵니다. 인클로저에 먼지/물이 유입되는 것을 방지하기 위해 네오프렌 실링 개스킷이 있습니다. 3/4, 1, 1-1/2 및 1/2인치 허브 크기로 제공되는 다양한 철제 도관 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 알루미늄 도관 배출구 본체 (도관 본체)도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB888 | ₩539,717 | RFQ | |||||
B | LL57SA | ₩110,775 | RFQ | |||||
C | LB87SA | ₩397,634 | RFQ | |||||
D | X37 | ₩120,680 | RFQ | |||||
E | T448 | ₩195,002 | RFQ | |||||
E | T28 | ₩170,100 | RFQ | |||||
D | X27 | ₩97,177 | RFQ | |||||
F | OLB-7M | ₩218,504 | RFQ | |||||
B | LL97SA | ₩499,520 | RFQ | |||||
E | T58 | ₩306,547 | RFQ | |||||
G | C38 | ₩175,700 | RFQ | |||||
H | T67SA | ₩184,397 | RFQ | |||||
A | LB28 | ₩118,177 | RFQ | |||||
I | X448 | ₩289,152 | RFQ | |||||
C | LB57SA | ₩125,020 | RFQ | |||||
I | X58 | ₩260,050 | RFQ | |||||
J | LR77SA | ₩391,527 | RFQ | |||||
D | X57SA | ₩127,802 | RFQ | |||||
G | C18 | ₩125,510 | RFQ | |||||
I | X38 | ₩253,592 | RFQ | |||||
K | C67SA | ₩163,100 | RFQ | |||||
L | OX-1 | ₩65,922 | RFQ | |||||
H | T17SA | ₩67,602 | RFQ | |||||
F | 올브-7 | ₩281,277 | RFQ | |||||
E | T18 | ₩142,940 | RFQ |
더 알아보기
- 실험실 자재
- 테이프
- 샌딩 액세서리
- 소방장비
- 작물 종묘장 및 조경
- 폼 고무 씰
- 드럼 크래들 및 티퍼
- 도마 및 매트
- 기어 로커
- 연료 필터
- BANJO FITTINGS 육각 머리 캡 나사 볼트
- WOODHEAD 130138 시리즈 다중 콘센트 커버 플레이트
- SUPERIOR TOOL 피팅 브러쉬
- HOFFMAN 유형 12,3R 직선 단면 전선관 피드스루
- SPEARS VALVES PVC 특수 강화 게이트 밸브, 부나
- EATON S611 소프트 스타트
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 사각 보어 단일 평면 샤프트 장착 칼라
- DAYTON 수집가 가방
- SMC VALVES Cxsj 시리즈 소형 실린더
- MCR SAFETY 코트