드럼 크래들 및 티퍼
드럼 랙
스틸 드럼 크래들
드럼 크래들
Dayton 드럼 크래들은 30/55갤런 드럼을 이동, 배치 및 분배하는 데 사용됩니다. 이 장치는 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 빨간색 분말 코팅이 된 강철 구조와 보관 편의성을 위한 개폐식 견목 손잡이가 특징입니다. 그들은 작업 현장 주변에서 추가 레버리지와 기동성을 제공하기 위해 자국이 남지 않는 폴리올레핀 롤러와 추가로 통합됩니다. 31인치 및 43인치 길이로 제공되는 다양한 드럼 크래들 중에서 선택하십시오.
Dayton 드럼 크래들은 30/55갤런 드럼을 이동, 배치 및 분배하는 데 사용됩니다. 이 장치는 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 빨간색 분말 코팅이 된 강철 구조와 보관 편의성을 위한 개폐식 견목 손잡이가 특징입니다. 그들은 작업 현장 주변에서 추가 레버리지와 기동성을 제공하기 위해 자국이 남지 않는 폴리올레핀 롤러와 추가로 통합됩니다. 31인치 및 43인치 길이로 제공되는 다양한 드럼 크래들 중에서 선택하십시오.
드럼 업더
모스 드럼 업펜더는 테두리가 있는 드럼을 눕힌 위치에서 수직 위치로 들어 올리는 데 적합합니다. 이 드럼 리프터에는 들어 올리는 동안 최대한의 지렛대를 제공하기 위해 긴 손잡이가 있습니다. 일부 모델은 인화성 가스 및 액체가 발생하기 쉬운 환경에서 사용할 수 있도록 스파크 방지 구조를 갖추고 있습니다.
모스 드럼 업펜더는 테두리가 있는 드럼을 눕힌 위치에서 수직 위치로 들어 올리는 데 적합합니다. 이 드럼 리프터에는 들어 올리는 동안 최대한의 지렛대를 제공하기 위해 긴 손잡이가 있습니다. 일부 모델은 인화성 가스 및 액체가 발생하기 쉬운 환경에서 사용할 수 있도록 스파크 방지 구조를 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 모터 HP | |
---|---|---|---|---|
A | LPTT-UP-20-90 | RFQ | ||
A | LPTT-UP-40-90 | RFQ | ||
A | LPTT-UP-60-90 | RFQ | ||
A | LPTT-UP-80-90 | RFQ | ||
A | LPTT-UP-100-90 | RFQ |
PRDC 시리즈 팔레트 랙 드럼 크래들
드럼 크래들 용량 600 Lb 4 리지드 캐스터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1GC91 | AA9WBP | ₩ 264,285 |
드럼 크래들, 875 x 765 x 730mm 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SBS | CE4TLA | ₩ 147,000 |
Pail Tipper (단일) 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
78030 | AD6MVJ | ₩ 207,252 |
40 및 40-30 드럼 크래들 용 팁 레버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
31 | AF6EFE | ₩ 139,997 |
들통 티퍼, 70 파운드 용량, 14-1 / 2 "너비 x 30"높이 x 14-1 / 2 "깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273108 | AG7HFL | ₩ 114,545 |
디럭스 드럼 크래들, 폴리올레핀, 1000 Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240025 | AG7HGN | ₩ 577,080 |
회전 드럼 크래들, 옵션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRK-PRDC-42-R | CE3CMT | ₩ 362,701 | 자세히 |
팔레트 랙 드럼 크래들, 롤러 키트, 레트로핏
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PRDC-RK-RF | CE3ENL | ₩ 104,923 | 자세히 |
수평 드럼 캐비닛 드럼 크래들
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DC6 | CJ6RGL | - | RFQ |
드럼 크래들 및 티퍼
드럼 크래들 및 티퍼는 스틸 드럼의 보관, 적재 및 하역뿐만 아니라 분배를 단순화합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 단위를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Keysco 도구, 모스 드럼, Romold, Vestil 및 Wesco. 이 드럼 크래들과 티퍼는 작업 현장에서 드럼을 쉽게 조작할 수 있도록 도와줍니다. 웨스코 드럼 크래들은 최대 적재 용량이 1000lb인 강철 드럼을 보관, 운반, 회전 및 배출하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 양손 제어를 제공하는 4개의 텔레스코핑 목재 손잡이와 드럼 회전을 위한 구성 가능한 암이 장착되어 있습니다. XNUMX인치(OD) 폴리올레핀 휠 XNUMX개가 프레임 내부에 장착되어 자국이 남지 않는 휴대성을 제공합니다. 드럼 티퍼 모스 드럼 튼튼하고 튼튼한 앵글 아이언 구조로되어 있으며 무거운 직립 드럼을 크래들 위로 당기기위한 팁 레버 (선택된 모델)가 장착되어 있습니다. 또한 드럼의 상단 림과 맞 물리는 후크가있는 강철 튜브와 함께 제공되며 70, 600, 1000, 1600 및 2400lb 하중 용량으로 제공됩니다.