KILLARK T형, 철관 배출구 본체
T 유형, 철 도관 출구 바디
Killark GE 시리즈, T 유형 도관 배출구는 전기 아연, 크롬 산염 실란트 및 정전기 도포 분말의 XNUMX 중 코팅 마감을 특징으로하는 철 합금 구조로되어 있습니다. 길이를 연결하고 도관의 방향을 변경하는 데 사용되며 풀 및 스플 라이스 상자 역할도합니다. 내부 나사산 덮개 구멍은 추가 배선 공간을 제공하고 외부 덮개 나사산은 엄격하게 당기면 전선이 손상되지 않도록 보호합니다. 이 장치는 접지 연속성을 제공하기위한 테이퍼 형 나사산 허브와 당기는 작업 중에 도체 절연을 보호하기위한 부드러운 통합 허브 부싱을 특징으로합니다. 우리는 또한 제공합니다 X 유형 도관 출구 본체 X 연결을 용이하게합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스터 액세서리
- 압력 와셔 모터
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- Turnout Gear 보관함
- 압력 와셔 호스 릴
- 분무기 및 스프레더
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 전구 관련 제품
- 관축 팬 및 액세서리
- 도구 보관
- KLEIN TOOLS 숙련공 헥스 키
- DWYER INSTRUMENTS S2-2 시리즈 범용 표면 온도 어셈블리
- NOTRAX De-Flex 건조 지역 매트
- EDWARDS SIGNALING 위험한 위치 스트로브
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- ENERPAC RAR 시리즈 복동 유압 실린더
- VESTIL STRAP 시리즈 후크 및 루프 스트랩
- VESTIL PM5 시리즈 전문 팔레트 트럭
- DEWALT 알루미늄 발판사다리, 300lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IA
- REED INSTRUMENTS 콘 어댑터