그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 본체 |
백 유형 | 평면 |
바디 스타일 | LR |
생산 능력 | 32.0 cu. 에. |
색상 | 회색 |
디자인 유형 | 편평한 뒤 |
형태 | 7을 형성 |
위험한 위치 등급 | 가능 |
허브 크기 | 1-1 / 4 " |
자재 | 가단성 철 |
타입 | 스레드 된 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7307193085 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-2M | C | 7.0 cu. 에. | 가능 | 3 / 4 " | 도관 본체 | ₩ 28,595 | ||
OC-3M | C | 12.0 cu. 에. | 가능 | 1" | 도관 본체 | ₩ 43,242 | ||
OC-4M | C | 32.0 cu. 에. | 가능 | 1-1 / 4 " | 도관 본체 | ₩ 66,500 | ||
OC-5M | C | 36.0 cu. 에. | 가능 | 1-1 / 2 " | 도관 본체 | ₩ 85,575 | ||
OLB-2M | LB | 7.0 cu. 에. | 가능 | 3 / 4 " | 도관 본체 | ₩ 27,807 | ||
올-1M | LL | 4.0 cu. 에. | 가능 | 1 / 2 " | 도관 본체 | ₩ 26,040 | ||
올-3M | LL | 12.0 cu. 에. | 가능 | 1" | 도관 본체 | ₩ 43,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.