KILLARK Mogul 도관 본체, MO 시리즈, 철/알루미늄
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MOC-5M | C | 144.0 cu. 에. | 1-1 / 2 " | ₩ 785,365 | |
A | MOC-8M | C | 758.4 cu. 에. | 3" | ₩ 1,811,389 | |
A | MOC-6M | C | 255.5 cu. 에. | 2" | ₩ 715,680 | |
B | MOLBD-0M | LB | 1449.9 cu. 에. | 4" | ₩ 2,361,835 | |
B | MOLBD-2M | LB | 25.6 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 158,620 | |
B | MOLBD-4M | LB | 87.2 cu. 에. | 1.25 " | ₩ 454,702 | |
B | MOLBD-8M | LB | 742.5 cu. 에. | 3" | ₩ 1,292,200 | |
B | MOLBD-5M | LB | 243.6 cu. 에. | 1-1 / 2 " | ₩ 577,220 | |
B | MOLBD-7M | LB | 742.5 cu. 에. | 2-1 / 2 " | ₩ 1,273,055 | |
B | MOLBD-1M | LB | 15.2 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 118,125 | |
B | MOLBD-3M | LB | 87.2 cu. 에. | 1" | ₩ 310,765 | |
B | MOLBD-6M | LB | 243.6 cu. 에. | 2" | ₩ 719,600 |
Mogul 도관 본체, MO 시리즈, 철/알루미늄
Killark MO 시리즈 거물 도관 본체 또는 피팅은 도체의 당김 콘센트 역할을 하며 도관 시스템의 강체 및 IMC 레이스웨이와 호환됩니다. 무겁고 큰 도체를 당기는 동안 넓은 개구부를 제공하고 설치 중 꼬임이나 날카로운 구부러짐을 방지합니다. 또한, 내후성 챔버에서 당김, 탭 및 접합이 필요한 직각 굽힘에 사용됩니다. 이 피팅은 높은 저항력 및 하중을 위한 철 또는 알루미늄 구조를 특징으로 하며 캡티브 SS 나사 및 개스킷이 제공되어 젖은 위치에서도 영구적인 고정 특성을 가능하게 합니다. 여기에는 추가 배선 공간을 제공하는 돌출된 돔 커버가 장착되어 있으며 자동 잠금 기능을 위한 나사산 허브가 있는 C, LB, T 및 UB 본체 스타일로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 도관 출구 바디 쉬운 설치 및 증가된 배선 용량을 위한 스프링 클립 및 플랫 백 디자인으로 각각.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 공기 및 연료 필터
- 전자 자물쇠 보안 시스템 액세서리
- 교체 배터리
- 구리 파이프 및 튜브
- 울타리 레일
- 싱크대/급수대
- 상점 용품
- 캐스터 및 휠
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 유압 씰
- SOLBERG 입구 필터 3 Mnpt Out 300 Max Cfm
- STENS 프리 필터
- MAUDLIN PRODUCTS 슬롯 형 심 B-3 x 3 인치
- QORPAK 바이알 10 온스
- AME INTERNATIONAL Roloc 표면 컨디셔닝
- MARTOR 가위, 다목적, 인체공학적
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 5-44 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, 소켓, EPDM
- MONOPRICE 데이터콤 잭
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 334 시리즈