항목 | 단일 압력 제어 |
모세관 길이 | 36 입력 |
닫기 (PSI) | 사용자 설정 가능 |
연결 | 플레어 너트 |
차압 | 5에서 38 PSI로 |
Enclosure | NEMA 1 |
함수 | 저압 제어 |
설치 | 브래킷 또는 표면 실장 |
개방 (PSI) | 사용자 설정 가능 |
압력 연결 | 1/4 "플레어 너트 |
범위 | (12 ") ~ 80 PSI |
다시 쓰기 | 자동차 |
스위치 동작 | 저압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 저기압 |
UPC | 662013924379 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | MX |
모델 | 타입 | 연결 | 차압 | 함수 | 설치 | 범위 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O16-108 | 고압 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 보편적 인 | 100 ~ 400 psi | 고압 / 저압에서 열립니다 | SPDT | ₩ 145,582 | |
O11-1711 | 고압 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 보편적 인 | 150 ~ 450 psi | 고압에서 열립니다 | SPST | ₩ 130,882 | |
O20-7006 | 고압 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 보편적 인 | 100 ~ 400 psi | 저압에서 열립니다 | DPST | ₩ 193,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.