SNAP-TITE 커플러, 스틸
필터
베어링 재질 : 440 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 강철 , 몸 사이즈: 3 / 4 " , 마치다: 아연 , 길이: 2 59 / 64 " , 잠금 장치: 공 , 밸브 디자인: 아가
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VPHC12-12EF | FSAE | 25gpm | 3500의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 251,667 | |
B | VHC8-8EMV | MSAE | 14gpm | 4000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 3 / 4 "-16 | ₩ 122,360 | |
B | VHC12-12EMV | MSAE | 25gpm | 3500의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 151,830 | |
A | VHC12-12EFV | UNF | 25gpm | 3500의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 191,765 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- 샘플 취출 펌프
- 무선 그리스 건
- 컨베이어 삼각대 스탠드
- 파이프 행거 스트랩
- 유압 호스
- 아크 플래시 보호
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 플라스틱
- 코르크
- KEO 센터 리머, 카바이드, 3날, 100도 포함 각도
- BRADY 차량 플래 카드, 가연성 3
- GENERAL ELECTRIC TEL 프레임 차단기
- YELLOW JACKET 대피 진공 펌프
- VULCAN HART 스페이서
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 캐스트 데코레이터 커버
- HOFFMAN 유형 4X 나사 커버 30.5mm 엑스트라 딥 푸시버튼 인클로저
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-20 Un
- VESTIL 카운터 균형 스태커
- ENERPAC BZ 시리즈 벤딩 슈즈