VESTIL 카운터 밸런스 스태커
Vestil 카운터 밸런스 스태커는 효율적인 자재 처리를 위해 창고, 공장 및 유통 센터에서 사용됩니다. 인체공학적인 리프팅 및 스태킹 기능을 제공하여 무거운 화물을 안전하게 이동하고 작업을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 균형 잡힌 디자인으로 안정성과 f를 보장합니다....유연성이 있어 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 높이 | HP | 최대 리프팅 높이. | 맥스. 여행 거리 | 최소 다리 사이의 너비 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBS-56-1-AC | 71.88 " | 1.5 마력 | 56 " | 54.75 " | 19 " | 전기 유선 | 115V 교류 | ₩ 9,388,858 | RFQ
|
B | CBS-56-1-DC | 71.88 " | 0.5 마력 | 56 " | 54.75 " | 27.5 " | 전기 무선 | 12V | ₩ 9,388,858 | RFQ
|
C | CBS-76-1-AC | 91.88 " | 1.5 마력 | 76 " | 74.75 " | 19 " | 전기 유선 | 115V 교류 | ₩ 10,809,094 | RFQ
|
D | CBS-76-1-DC | 91.88 " | 0.5 마력 | 76 " | 74.75 " | 27.5 " | 전기 무선 | 12V | ₩ 10,809,094 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 작업자는 스태커의 포크를 원하는 너비와 높이로 조정합니다.
- 스태커는 배터리로 구동되어 필요한 에너지를 공급합니다.
- 작업자는 핸들을 사용하여 스태커를 안내하고 조종합니다.
- 전면 캐스터는 부드러운 이동성과 안정성을 보장합니다.
- 스태커는 설계와 전원 덕분에 화물을 쉽게 들어 올리고 운반합니다.
특징
- 이 스태커는 구조적 견고성과 긴 사용 수명을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.
- 11사이즈 배터리를 사용하며 원활한 작동을 위해 충전기도 함께 제공됩니다.
- 이 균형 잡힌 스태커는 1000lb의 용량과 2인치의 너비를 제공합니다.
- 향상된 기동성과 안정성을 위해 유리 충전 나일론으로 제작된 6인치 캐스터가 함께 제공됩니다.
- 이 스태커는 최대 캐스터 외경보다 4~19인치 높은 범위의 포크 조정 기능을 제공합니다.
- 강화된 보호를 위해 강철 프레임이 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Vestil 카운터 밸런스 스태커를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 손상 및 느슨한 부품이 있는지 확인하십시오.
- 먼지와 이물질이 없도록 보관하세요.
- 충전 및 청소 지침을 따르십시오.
- 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 안전 기능이 작동하는지 확인하세요.
- 안전한 운행을 위해 훈련하세요.
- 유지 관리 로그를 유지하십시오.
- 정기 검사 일정을 잡으세요.
균형 잡힌 스태커를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 적재 능력.
- 리프팅 높이.
- 전기/수동 동력.
- 공간 및 회전 기동성.
- 안전을 위한 기능 및 인증.
- 유지보수를 위한 유지관리가 용이합니다.
- 예산에 맞춰보세요.
- 운전자의 편안함.
이 스태커를 어떻게 설치합니까?
- 조립할 공간을 정리하십시오.
- 제조업체의 설치 지침을 검토하십시오.
- 설명서에 따라 포크, 바퀴, 핸들을 부착합니다.
- 모든 안전 기능이 작동하는지 확인하십시오.
- 전기인 경우 배터리를 완전히 충전하십시오.
- 리프팅 및 조종 기능을 테스트합니다.
- 운영자에게 안전한 사용 방법을 교육합니다.
- 유지 관리 일정을 수립합니다.
- 나중에 참조 할 수 있도록 설명서를 보관하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구출 및 구조 장갑
- 각도 피치 및 경사 로케이터
- 스폿 용접기 액세서리
- 캘리퍼 액세서리
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 공기압 도구
- 램프
- 콘크리트 공사
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 카펫 도구 키트
- HILMAN ROLLERS 장비 롤러 키트
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그, 10mil PF 카드 스톡, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- MONOPRICE 전원 코드, 원형
- PHOENIX 펜더 플레어 4 인치 구조 차
- HOFFMAN 전면 플레이트
- SPEARS VALVES CPVC 플러그 게이트 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2102 체인
- TSUBAKI QD 시리즈, 스프라켓, 3/8인치 피치
- BALDOR / DODGE SCMAH, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 830 크기, Ironman 웜기어 감속기