항목 | 평형 스태커 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
최대 위의 포크 조정. 캐스터 외경 | 4 "~ 19" |
포크 길이 | 25.5 " |
포크 두께 | 1" |
포크 너비 | 3" |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
핸들 높이 | 40 13 / 16 " |
높이 | 91.88 " |
HP | 1.5 마력 |
다리 너비 | 27.5 " |
길이 | 62.81 " |
최대 리프팅 높이. | 76 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
로드 센터 | 12 " |
낮은 높이 | 1 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 74.75 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 19 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 1.25 " |
최소 포크 사이의 폭 | 4" |
최소 다리 사이의 너비 | 19 " |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
조작 | 115V 교류 |
상 | 1 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cbs-76-1-ac.pdf |
올려 진 높이 | 76 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
후방 캐스터 유형 | (2) 브레이크가 있는 회전 |
12" 로드 센터의 균일한 용량 | 1000의 파운드. |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 27.5 " |
선박 중량 (kg) | 536.85 |
선박 높이 (cm) | 233.05 |
선박 길이 (cm) | 155.42 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | HP | 최대 리프팅 높이. | 맥스. 여행 거리 | 최소 다리 사이의 너비 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-76-1-DC | 91.88 " | 0.5 마력 | 76 " | 74.75 " | 27.5 " | 전기 무선 | 12V | ₩ 10,809,094 | RFQ
| |
CBS-56-1-AC | 71.88 " | 1.5 마력 | 56 " | 54.75 " | 19 " | 전기 유선 | 115V 교류 | ₩ 9,388,858 | RFQ
| |
CBS-56-1-DC | 71.88 " | 0.5 마력 | 56 " | 54.75 " | 27.5 " | 전기 무선 | 12V | ₩ 9,388,858 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.