POWER FIRST On / On 로커 스위치
PowerFirst On/On 로커 스위치는 조명, 모터 제어 및 자동차 애플리케이션에서 전력 흐름을 작동하는 데 사용됩니다. 장비에 대한 전원 공급을 제어하고 전기 시스템을 관리하기 위한 안정적인 인터페이스를 제공합니다.
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 작동 온도 범위 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29FG31 | 20 / 125V에서 250A | DPDT | 2 @ 125/250VAC | 0.87 "X 1.16" | 6 | 화씨 32도 ~ 149도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 14,735 | |
B | 2LNE4 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 1,750 | |
C | 2LNE6 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 3,762 | |
D | 2LNE2 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 9,275 | |
E | 2LNG6 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 6,370 | |
F | 2LNG7 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 20,965 | |
G | 2LNG8 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 10,797 | |
H | 2LNH2 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 6,370 | |
I | 2LNE5 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 9,275 | |
J | 2LNE7 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 3,762 | |
I | 2LNG9 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 16,100 | |
K | 2LNH1 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 6,370 |
특징
- 이 로커 스위치는 고전압 및 전류 작동을 위한 SPDT/DPDT 접점 형태가 특징입니다.
- 안전하고 쉬운 연결을 위해 나사/빠른 연결 탭 단자를 제공합니다.
- 두 장치를 각각 제어할 수 있는 On-On 스위치 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- UL
- TUV
자주하는 질문
이러한 로커 스위치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 애플리케이션의 최대 전압 및 전류 요구 사항을 고려하십시오.
- 스위치 접점 구성이 회로 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오.
- 설치 요구 사항에 적합한 장착 스타일의 스위치를 선택하십시오.
- 환경 조건을 견딜 수 있는 스위치를 선택하십시오.
DPDT와 SPDT 연락처 양식의 차이점은 무엇입니까?
DPDT 스위치에는 각각 XNUMX개의 가능한 위치가 있는 XNUMX개의 접점 세트가 있고 SPDT 스위치에는 XNUMX개의 가능한 위치가 있는 단일 접점 세트가 있습니다. DPDT 스위치는 두 개의 독립 회로를 제어할 수 있으며 각 회로에 대해 두 위치 중 하나로 조정할 수 있습니다. 반면에 SPDT 스위치는 두 위치 중 하나로 설정되어 있는 동안에만 단일 회로를 제어할 수 있습니다.
On/On 및 On/Off 로커 스위치의 차이점은 무엇입니까?
켜짐/켜짐 로커 스위치에는 XNUMX개의 켜짐 위치가 있어 두 개의 개별 회로 사이를 전환할 수 있는 반면 켜짐/꺼짐 로커 스위치는 단일 켜짐 위치가 있어 단일 회로를 쉽게 켜거나 끌 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일회용 배리어 가운
- 고정 및 잠금 링 플라이어
- 캠 및 그루브 피팅
- 가스 실린더 레귤레이터
- 그립 키트를 당기는 케이블
- 선반 및 보관 랙
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 도크 장비
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 오일 쿨러
- AKRO-MILS 35225 네스트 앤 스택 토트백
- APPROVED VENDOR 가드 레일 포스트 더블
- VOLLRATH 운송 팬 전체 크기
- BUSSMANN LPS-RK 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 600VAC/300VDC
- PALMGREN 레귤러 듀티 엑스트라 딥 스로트 C-클램프/구리 스핀들
- THOMAS & BETTS GUAX 시리즈 본체/커버
- GROTE 헤드 라이트
- GATES 빠른 분리 부싱
- ALLEGRO SAFETY 스윙 암 장착 브래킷
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기