AKRO-MILS 35225 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35225 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 사무실, 실험실 및 조립 라인에서 공급품, 도구 및 개인 소지품을 정리합니다. 빨강, 파랑 및 회색 색상으로 제공됩니다.
35225 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35225 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 사무실, 실험실 및 조립 라인에서 공급품, 도구 및 개인 소지품을 정리합니다. 빨강, 파랑 및 회색 색상으로 제공됩니다.
특징
- Akro-Mils 컨테이너는 구부러지거나 부식되지 않고 용제 및 화학 물질에 대한 내성이 있는 고밀도 폴리머 구조를 특징으로 합니다.
- 공간을 절약하기 위해 180도 각도로 쌓아서 중첩할 수 있습니다(비어 있는 경우).
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 35010 라벨 홀더: 라벨을 용기에 부착하여 쉽게 식별할 수 있는 홀더입니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 토트 뚜껑: 저장된 항목에 대한 추가 보호 및 보안을 제공합니다.
표준 및 승인
- FDA는
자주 묻는 질문
이 컨테이너의 적재 용량은 얼마입니까?
Akro-Mils 35225 시리즈 컨테이너는 최대 70lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
이 용기를 어떻게 청소하나요?
Akro-Mils 용기는 비누와 물 또는 순한 세척액으로 쉽게 세척할 수 있습니다.
컨테이너가 가득 차면 쌓을 수 있나요?
이 용기에는 뚜껑이 있으면 가득 차 있어도 쌓을 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계식 도관 벤더
- 공압 모듈 식 FRL 액세서리
- 아버 스페이서
- 초음파 두께 게이지
- C- 후크 파이프 리프터
- 유압 호스
- 세련
- 도구 보유
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 고정 링 및 구색
- APPROVED VENDOR 폼 롤
- BALDOR MOTOR 방폭 모터, 1 상 및 3 상
- DAYTON 펌프 수리 키트, PTFE
- VALLEY CRAFT 빈 캐비닛
- WOODHEAD 121181 시리즈 코드셋
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 긴 길이 교체 육각 비트
- EATON 메인 볼트형 압력 접점 스위치
- OSG 나사 성형 탭
- FABORY 업블라스트 환풍기
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 커플링