그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로커 스위치 |
AC 접점 등급 | 20V에서 125A, 15V에서 250A |
바디 컬러 | 검정 |
연락처 양식 | DPDT |
HP | 2 @ 110/250VAC |
장착 구멍 | 0.83 "X 1.45" |
연결 수 | 6 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
스위치 색상 | 검정 |
스위치 기능 | 켜짐 / 켜짐 |
터미널 | 1/4 "빠른 연결 탭 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 작동 온도 범위 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FG31 | 20 / 125V에서 250A | DPDT | 2 @ 125/250VAC | 0.87 "X 1.16" | 6 | 화씨 32도 ~ 149도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 14,735 | ||
2LNE2 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 9,275 | ||
2LNE4 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 1,732 | ||
2LNE5 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 9,275 | ||
2LNE6 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 3,762 | ||
2LNE7 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 3,762 | ||
2LNG6 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 6,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.