SPEEDAIRE 공압 니들 스케일러
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | CFM @ 완전 부하 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AAH9 | 1.15 | 3400 | 4.6 | 13.187 " | ₩ 610,680 | |
B | 12V730 | 5.0 | 2500 | 10.0 | 18.125 " | ₩ 520,450 |
공압식 니들 스케일러
Speedaire 권총 그립 바늘 스케일러는 금속 표면에서 먼지, 녹, 페인트 및 용접 슬래그를 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 녹, 밀 스케일 및 페인트를 제거하기 위해 표면에 바늘을 치도록 도구를 켜는 방아쇠 스위치를 갖추고 있습니다. 이 니들 스케일러는 곡선과 윤곽을 따르기 위해 별도로 움직이는 느슨하게 포장된 막대로 구성됩니다. 13.187 및 18.125인치 길이로 제공되는 다양한 피스톨 그립 니들 스케일러 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 형광등 스타터
- 파이프 실란트
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- 수직 펌프 모터
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 발전기
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 물 처리
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001K, 30mm 순간 2 위치 비 조광 푸시 버튼
- PETERSEN PRODUCTS 교체 용 패드 키트
- HOFFMAN 유형 12 XNUMX도어 플로어 스탠드 분리 인클로저
- VERMONT GAGE 플러스 핀 게이지, 블랙
- APOLLO VALVES 38-200 시리즈 대기형 진공 차단기
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 커플링, 소켓 x 소켓
- MORSE DRUM 드라이브 엔드 플레이트
- VESTIL FM 시리즈 Edge-O-Dock 레벨러
- GROVE GEAR EL 시리즈, BR 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기