APOLLO 밸브 38-200 시리즈 대기형 진공 차단기
스타일 | 모델 | 높이 | 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38-203-06 | 2 5 / 8 " | 크롬 | 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | ₩ 69,107 | |
A | 38-201-01 | 2 5 / 16 " | 황동 | 1 / 4 " | 21 / 32 " | ₩ 61,897 | |
A | 38-202-06 | 2 5 / 16 " | 세련된 크롬 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | ₩ 61,005 | |
A | 38-201-06 | 2 5 / 16 " | 세련된 크롬 | 1 / 4 " | 21 / 32 " | ₩ 65,169 | |
A | 38-203-01 | 2.625 " | 황동 | 1 / 2 " | 1.88 " | ₩ 63,542 | |
A | 38-204-06 | 3" | 세련된 크롬 | 3 / 4 " | 2" | ₩ 79,030 | |
A | 38-204-01 | 3" | 황동 | 3 / 4 " | 2" | ₩ 57,260 |
38-200 시리즈 대기형 진공 차단기
Apollo 38-200 시리즈 대기형 진공 차단기는 역류를 방지하고 식수의 무결성을 유지하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 관개 시스템, 수도꼭지 및 호스 턱받이에 설치되어 음용할 수 없는 물이 깨끗한 물 공급 장치로 역류하는 것을 방지하여 오염을 방지합니다. 이러한 진공 차단기는 공기가 시스템에 유입되도록 하는 대기 설계를 제공하여 물 흐름 중단으로 생성된 진공을 깨고 교차 연결의 위험을 완화합니다. 구조적 강성과 내구성을 위해 황동/광택 크롬 구조가 특징입니다. 이 진공 차단기에는 누출을 방지하기 위해 실리콘 씰이 있습니다. 이 제품에는 간단하고 쉬운 조립 및 분해를 위한 FNPT 연결이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 데이터 / LAN 케이블
- 드릴 포인트 게이지
- 네일 세트
- 스틸 울
- 샌딩 액세서리
- 지붕 통풍기
- 실험실 여과
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 전구 관련 제품
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 통이있는 단면 픽 랙, 선반 8 개
- E JAMES & CO 롤 네오프렌
- BUSSMANN 유형 S 시리즈 특수 퓨즈
- VULCAN HART 라이저, 오버레이
- TENNSCO 의류 행로드
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-16 Un
- EATON VCP-W 시리즈 셀 롤러/휠 및 셔터 작동기
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 일체형 분할 황동 리지드 샤프트 커플링
- REESE 수신기 잠금
- HUMBOLDT 경제 체 셰이커