그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 황동 광택 |
높이 | 2 5 / 8 " |
자재 | 크롬 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 38-200 |
제품 유형 | 진공 차단기 |
봉 | 실리콘 |
씰 재질 | 실리콘 |
크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 212도 F |
온도 범위 | 212도 에프 |
UPC | 670750965135 |
폭 | 1 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
A.
A. 네, 더 큰 진공 차단기를 원하는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. 38-204-01 과 38-204-01 전체 크기가 3/4인치인 진공 차단기.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.