그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 2 5 / 16 " |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
봉 | 실리콘 |
크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 212도 F |
폭 | 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.