STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, Accu 클램프 일체형 스플릿 스틸 나사산 샤프트 칼라
필터
마침 : 검은 산화물 , 등급: 1117 , 재료: 강철 , 나사 재질: 합금강 , 유형: 고강도
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
B | 3L100FACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 3L008ACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.750 " | RFQ
|
B | 3L008FACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.12 " | RFQ
|
A | 3L012ACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
B | 3L012FACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 3L010ACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.813 " | RFQ
|
B | 3L010FACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 1.188 " | RFQ
|
A | 3L014ACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
B | 3L014FACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HPLC 폐기물 캔 액세서리
- 박스 트럭
- 용접 건 어댑터
- 칼라 베어링
- 위험 지역 안전 및 차단 스위치
- 테이프
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 냉동 시험 장비
- 자동차 견인
- 구색
- E JAMES & CO 고무 스트립, 내유성, 60A
- DAYTON 디퓨저
- GE LIGHTING 실내 매달린 고정물 120V 55W
- TB WOODS AP 시리즈 스페이서 커플링
- HOFFMAN Type 4X 연속 경첩 벽 장착 인클로저
- WATTS SS009 시리즈 스테인리스강 감압 구역 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P448 2-Way Cleanouts, All Hub
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 유틸리티 스윙 체크 밸브, 소켓
- GPIMETERS QS200 시리즈, 초음파 미터